3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)