寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭
材質SUS316
全長(mm)約40
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
甲虫などの採集用です。底に殺虫剤をしみ込ませた綿などを入れて使用します。
用途コルク栓・コルク中敷付き
材質硼珪酸ガラス
仕様本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ
種別CN-305N
全長(mm)1250(縮形350mm)
寸法(Φmm)360
深さ(mm)約720
1個
¥22,300
税込¥24,530
4日以内出荷
採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
付属品バンド止、肩掛け用ひも
材質金属製
寸法(mm)150×200×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
材質パラフィン紙
1個
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
手でつかめないような小さな昆虫などを息で吸い込んで採集することができます。
材質硼珪酸ガラス
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
。虫取り網をイメージしたパズルピースを動かして、虫が描かれたコインを囲むように盤上に正方形を作りましょう。
仕様●材質:ABS、紙
アズワン品番65-8290-22
1箱(24個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
お得なセット商品です!。家族でのキャンプにもお奨めできる昆虫採集用あみセット。
用途昆虫好きのお子様へのプレゼントに♪
セット内容新ピンポイントハンター260HD、捕虫網ヘッド42(メッシュ)針金枠、新トラップ、ぬりっこゼリー、コンパクト虫カゴコロンOR
寸法(cm)梱包サイズ:96×5×46
1セット
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
水棲昆虫の採集に良く使用されています!。白色ネットで昆虫が確認しやすくなっています。丈夫な網と二重式の網枠で長持ちします。網枠は6mmのステンレス製で大変上部でサビに強い構造。柄の根元部は23mm 末端部は22mmで握りやすい太さで長時間の使用もOKです。
寸法(cm)36×123
網目(mm)約1
深さ(cm)網:40
1個
¥9,500
税込¥10,450
13日以内出荷
虫を閉じ込めてポイっと捨てる事が可能です。家の中の害虫や昆虫採集などに最適です。カメムシや蜘蛛などの比較的動きなの遅い昆虫に最適な商品です。
用途害虫駆除用として
材質ABS+PVC
寸法(mm)270×45×50
質量(g)約85
チューブから出すだけで簡単に使えるゼリー。木にぬれば、昆虫採集の時のエサにも使用できます。
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×210
原材料糖類(ブドウ糖果糖液糖、ブドウ糖、トレハロース)、りんご果汁、増粘安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、保存料(安息香酸)、着色料(赤色102号)
1袋(380g)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに
セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質PC+ABS
寸法(mm)約180.4×Φ56.3
質量(g)約269
電源充電池内蔵
全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000
機能LEDライト
光源OSRAM社製20W型LED×1粒
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)3.6
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A
充電時間(時間)約4~5
使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16
作業温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66級防水(生活防水)
照射距離(m)最大約500
充放電回数(回)約500
照射角度(°)約15
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
オールラウンドに使える網の2段伸縮棒。魚の捕獲や昆虫採集などに最適です。多機能網シリーズと共用のジョイントBタイプで、魚網や昆虫網(Bタイプ)と接合できます。BDアジャスターを使えば、Dタイプの網とも接合可能です。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約270
寸法(cm)3×88(155)×3
1セット(3本)
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
さく葉(おし葉)標本を作る時に使います。さく葉(おし葉)標本の出来上がったものをNo.620:『糊付テープ 1巻 3cm×75cm』で貼り付け、No.619:『植物ラベル 50枚束』を付けます。
関連キーワード