20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)100
1個
5,299 税込5,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。
材質ステンレススチール 厚さ(mm)板ばね0.2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな物を挟めるので、昆虫の卵などの採集に適しています。
全長(mm)100 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 全長(mm)170 先端形状 仕様先端ギザ付 トラスコ品番778-1491 材質SU304 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34) 先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34) 仕様5本組 トラスコ品番270-9180 セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34) 材質SUS430 幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34) 質量(g)124
1個
999 税込1,099
当日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118 トラスコ品番830-4204 材質ステンレス 質量(g)13 開き幅(mm)(最大)15 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。 全長(mm)約165 材質ステンレス鋼SUS410 タイプ逆作用
1個
698 税込768
当日出荷

ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 仕様すべり止めのローレット付 トラスコ品番370-8331 質量(g)24 最大口開き(mm)約20 先端幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

野中理化器製作所コルネットピンセット
血球計算盤、カウンティングチャンバーを使用する際に便利です。
材質ステンレス
1本
1,120 税込1,232
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様対応接続チューブ(mm):外径6×内径3(シリコンチューブなど) 型番TK-HA05 アズワン品番2-5084-01
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。 全長(mm)120 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプ逆作用 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷