簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)
入力電圧(V)115
容量(kVA)2
出力電圧(V)125
タイプ昇圧
電流(A)20
出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個
入力100V・2P
電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8
出力電圧(V)115・125
入力電圧(V)100
電気容量(kVA)2.0
仕様アース付
タイプ昇圧専用
電流(A)20
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
関連キーワード