16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg)約7 タイプ昇降圧兼用 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個 相数単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ 本体質量(g)14.5 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206 容量(A)30
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続 トラスコ品番818-6010 質量(kg)約16 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 コンセント出力100V、115V各2個 相数単相
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ノーデントランス
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 周波数(Hz)50/60 定格容量3kVA連続 コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1 相数単数
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランス
電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時 付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m 質量(kg)9 タイプ昇圧 出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP 容量(kVA)2連続 定格入力電圧(V)単相100 入力電圧(V)100 出力方式3段階切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B 入力電圧(V)100、200 出力電圧(V)100、115、200 コンセント個数4 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)VCT2 プラグタイプ4P・20A
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧降下による故障から工具を守る!
質量(kg)6.5 タイプ昇圧 定格連続 出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP 容量(kVA)2 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m 関連資料(1.04MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

電圧降下による故障から工具を守る!
付属品200V用入力プラグ(MP2566) 質量(kg)14.5 タイプ昇圧、降圧 定格連続 出力電圧(V)AC100/AC115 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC100/AC200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206 入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し 関連資料(1.04MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
欠品中

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V)(一次側)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ昇降圧兼用型 仕様屋内型 トラスコ品番370-3410 質量(kg)21.7 電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線仕様(一次)2.1m 保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷