20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇柱用はしご兼用脚立 JOB-BG型 ピカコーポレイション 動画あり
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト仕上 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止 収納寸法・奥行(mm)165 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)164
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション電柱はしご SWK-BC型
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 正面踏ざん有効幅(mm)312 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様電気工事用 支柱(mm)360(外寸)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SWK-P2 はしご・脚立用部品 巻きつけベルトセット ピカコーポレイション 動画あり
はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。 適合型式を確認の上ご購入ください。 【適合型式】 はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型 脚立:JOB-BG型
用途ベルトの交換用に。 適合本体JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷


脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。 ●サイズ:225mm×49.5mm×47mm ●質量:0.3kg ●材質:エチレンプロピレンゴム ●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用 材質エチレンプロピレンゴム 適合JOB-60E~120E トラスコ品番836-4241 質量(kg)0.3
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用 材質アルミ合金 適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番836-4234 質量(kg)0.4
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。 踏ざん踏面幅(mm)41 踏ざん間隔(mm)310 最大使用質量(kg)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)303 材質FRP 仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。 幅(mm)436(下端) 垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63 踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
229,800 税込252,780
欠品中


壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 材質ポリエステル、ゴム 幅(mm)(コード)16 質量(g)47 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)317 材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°)75 仕様電気工事用 耐電圧35000V 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸) 材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)