使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
質量(kg)17.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
材質(天板)メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
最大速度(m/sec)25
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)720~1200
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。
天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。
立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。
立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。
電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。
天板は高さ630~1280mmまで可動します。
障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)630~1280
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。高さ設定メモリー機能(3パターン)で高さを記憶させて、ボタン1つでお好みの高さに自動調整。衝撃検知センサー搭載:昇降中に障害物にぶつかった際は動作をストップして逆方向に5cm戻るので安全にご使用いただけます。熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途職場や自宅の仕事デスクに最適。電動昇降式/スタンディングデスク/立ち/立ち仕事/スタンディング/デスク/スタンドデスク/パソコンデスク/PCデスク/フリーデスク/机/会議/テーブル/シンプル/おしゃれ/北欧/電動/昇降/昇降式/昇降デスク/上下/上下昇降/伸縮/高さメモリー付き/高さ調整/パソコンデスク/オフィス/事務/仕事/ワーク/書斎/大人/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)31
高さ(mm)710~1160
奥行(mm)600
消費電力(W)72(USB未接続時)
耐荷重(kg)60(均等荷重)
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)60
組立時間約30-40分
昇降方式電動式
USBポートType-A×1、Type-C×1
昇降範囲(mm)710~1160
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。
質量(kg)15.8
色ナチュラル
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
昇降範囲(mm)590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×550
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします
用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議
付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
安全機能チャイルドロック
仕様昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階
幅(mm)1200
質量(kg)30.4
高さ(mm)738
奥行(mm)600
耐荷重(kg)50
寸法(cm)脚幅:116.4
天板寸法(cm)120×60×2.8
昇降速度25mm/s
昇降範囲(mm)738
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)500
幅(mm)1200
質量(kg)24.4
高さ(mm)730~1180
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)50
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
昇降速度15mm/s
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル。身長や作業内容に応じて、73.5cm~123.5cmまでの天板高さ調節が可能。天板の高さを4パターン設定可能。天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き。天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし。天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ
付属品結束バンド
材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール
モーター1台
騒音値(dB)50
機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得
棚板耐荷重(kg)70
天板厚さ(mm)20
昇降速度25mm/s
脚部構造2コラム
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
高さ(mm)25
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:金属(スチール)
幅(mm)1200
質量(kg)13.65
高さ(mm)390(390-485)
奥行(mm)550
耐荷重(kg)40未満
表面処理天板:塩化ビニル樹脂、脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ
昇降範囲(mm)390~485
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×550
耐荷重(kg)50
モータータイプシングルモーター駆動
色(脚部)ブラック
昇降速度25mm/s
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)735~1235
定格電圧(V)100~120
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)3000
速度25mm/s
天板厚さ(mm)25
組立時間40分
総耐荷重(kg)70
組立人数2
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
高さ(mm)700~1250
奥行(mm)700
電源(V)100V電動昇降式
昇降範囲(mm)700~1250
奥行(mm)700
高さH(mm)720~1200
グリーン購入法適合
有効内寸法・高さ(mm)645~1175
グリーンマーク認定
ボタン1つで高さを変えられる電動式、健康面にも配慮した快適なワークライフを実現できます。お好みの高さ(72~121cm)に微調整できます。電動式なので力が要らず快適です。ロックボタンを押すと各ボタンがロックされ、誤作動を防ぎます。キーボタンでお好みの高さを4つまでセットできるので、家族の身長に合わせて登録できます。障害物を感知するセンサー付(オン3段階・オフ)。2種類3ヶ所の充電ポート付(TypeA×2・TypeC×1)ですので、デスクワークに便利です。天板表面は強化ガラスでスタイリッシュ。W120×D60cmと大きく、ゆったり使えます。書類や小物がスッキリ片付く引出し付、スライドレールで出し入れラクラクです。天板に脚を取り付けるだけの簡単組立(工具付)。座ったままになりがちなデスクワークが、姿勢を変えることで身体への負担を軽減します。
仕様組立式
材質6mm厚強化ガラス、スチール
幅(mm)1200
質量(kg)38
高さ(mm)720~1210
奥行(mm)600
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
耐荷重(kg)5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×31×4
昇降範囲(mm)720~1210
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)700
高さ(mm)700~1250
仕様組立式
材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
電源(V)100
電源100V電動昇降式
コード長さ(m)(電源)約1.6
昇降範囲(mm)700~1250
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
幅(mm)1200
質量(kg)12.4
高さ(mm)25
奥行(mm)600
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
ユニバーサルデザインの視点を取り入れたデスクシリーズ。
用途書斎、趣味、テレワーク、ゲーミング、クリエイトなどさまざまな用途に。
仕様個口:2
材質天板/ホワイトオーク突板・プリント化粧板、昇降デスク脚/スチール
幅(mm)1200
色ミルキーオークブラック
高さ(mm)630~1280
奥行(mm)680
取扱説明書(3.71MB)
昇降範囲(mm)630~1280
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×680
【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1200
質量(kg)17.99
質量(g)17990
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
サービス分類組立・設置・取付
スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
ねじサイズ(アジャスター)M8×2.0
670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。
用途天板を下げてじっくりと打ち合わせ。天板を上げて気軽にディスカッション
天板厚さ(mm)30
天板幅は3つのサイズ(100/120/140cm)から選択可能。天板厚は2つのサイズ(1.8/3.5cm)から選択可能。ゆったり作業できる奥行70cm。8色から選べる豊富なカラー展開。天板厚3.5cmのもののみ電源タップ付き。天板厚3.5cmのもののみ天板裏にスチールプレート付き
用途天板のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス 天板 天板のみ 買い替え 引っ越し 模様替え
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
奥行き(cm)70
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル
昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒
奥行(mm)500
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
形態組立品
組立時間約60分以上
消費電力(W)240
コード長さ(m)2
高さ(mm)710~1170
【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
最大速度(m/sec)25
サービス分類組立・設置・取付
ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク。最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能。2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か。天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー。天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)。天板奥行70cmでゆったり作業ができる。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターンまでメモリー登録可能。横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)80
高さ(cm)57-117
組立時間約60分以上
奥行き(cm)70
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)44
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)675
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)44.3
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)775
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)45.1
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)675
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)47
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)775
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は715~112mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
質量(kg)29.5
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)98.6
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)1600
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)92.2
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)1400
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)44.3
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)775
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)94.4
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)1400
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)44
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)675
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)47
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)775
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)93.2
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)1600
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ