座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×700~1065
天板耐荷重(kg)約15
質量(kg)約12.75
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)600
色ホワイト
高さ(mm)700~1060
奥行(mm)450
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)
保証期間1年
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
昇降範囲(mm)700~1065
天板寸法(幅×奥行)(mm)約600×450
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:金属(スチール)
幅(mm)1200
質量(kg)13.65
高さ(mm)390(390-485)
奥行(mm)550
耐荷重(kg)40未満
表面処理天板:塩化ビニル樹脂、脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ
昇降範囲(mm)390~485
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×550
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。
幅(mm)1000
質量(kg)13.1
高さ(mm)390-485
奥行(mm)600
耐荷重(kg)40未満
表面処理脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール樹脂)
材質(脚部)金属(スチール)、エポキシ粉体塗装
アジャスターあり
昇降範囲(mm)390~485
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
幅(mm)1200
質量(kg)12.4
高さ(mm)25
奥行(mm)600
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)13
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)950~1130
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天板の高さを無段階で調節できる油圧シリンダーを利用した昇降テーブル。座る姿勢にあわせて、レバー操作で自由に高さを変えられる。高さを最も低くするとコンパクトに収納可能。片側は可動式のキャスターなので移動もラクラク。天板は美しい天然木突板。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
高さ(mm)115~700
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(kg)12
耐荷重(kg)20
最大積載量(kg)20
材質(天板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
昇降方式レバー
昇降範囲(mm)115~700
デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。ガスシリンダー採用で任意の位置で高さ調節可能です。1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。
付属品ケーブルクリップ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約12
色ブラック
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)15
天板耐荷重(kg)2
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)17
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
昇降方式レバー
総耐荷重(kg)15
組立人数1
昇降範囲(mm)110~505
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード