2本のギアによるスムーズな昇降ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
関連資料寸法図 寸法図(0.08MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターネジ径W3/8
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.75MB)
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
コード長さ(m)3
グリーン購入法適合
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
電源(V)100
コード長さ(m)3
天板厚さ(mm)21
グリーン購入法適合
680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。
ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降)
天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで)
ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)680~1080
材質(本体)スチール
奥行(mm)750
材質(天板)メラミン
色(天板)アイボリー
天板厚さ(mm)30
均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100)
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.69MB)
色(脚部)アイボリー
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)21
グリーン購入法適合
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組立式
種類ポリエステル天板
キャスター100Φハードゴムキャスター
天板厚さ(mm)21
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB) (0.77MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)630~1280
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100
コード長さ(m)3.2
材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板
色(天板)ダークグレー
天板厚さ(mm)30
均等耐荷重(kg)250
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.68MB)
アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)630~1280
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100
コード長さ(m)3.2
材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板
色(天板)ダークグレー
天板厚さ(mm)30
均等耐荷重(kg)250
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
ねじサイズ(アジャスター)M8×2.0
高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。
天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。
キャスター付で移動も容易にできます。
仕様組立式
種類キャスター付
キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし)
昇降方式ロック機構式
関連キーワード