脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。
仕様低床キャスター採用
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)700
質量(kg)9
高さ(mm)600~950
形式組立式
奥行(mm)400
耐荷重(kg)25
天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
組立時間約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
高さ調節ガス圧昇降式
昇降方式レバー
昇降範囲(mm)600~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
関連キーワード