座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)約15
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)880
色ホワイト
高さ(mm)700~1065
奥行(mm)500
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×500×700~1065
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)
保証期間1年
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)880×500
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
昇降範囲(mm)700~1065
天板寸法(幅×奥行)(mm)約880×500
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル
昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒
奥行(mm)500
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
形態組立品
組立時間約60分以上
消費電力(W)240
コード長さ(m)2
高さ(mm)710~1170
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は715~112mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
質量(kg)29.5
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634~H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)634~1284
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)100
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り
天板厚さ(mm)25
高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。人をダメにするベッド専用デスクベッドの足元にPCモニターを設置できるゲーミングデスクです。使用しているベッドに合わせて、天板の高さを調節できます。コンセプト【お布団から抜け出せない、全ての廃ゲーマーに捧ぐ。】「ベッドから出たくない」「お布団に引きこもって、丸一日ゲームだけしていたい」そんな廃ゲーマー達の願いを叶えるドリームベッドが構築できる、ベッド専用ゲーミングデスクです。足元にPCを常設して一日中ゲームを楽しんだり、特製の「カップ麺ホルダー」を活用してベッドに居ながらにして小腹を満たすことも可能です。バウヒュッテのベッド家具シリーズでは「ベッドの上で生活を完結させる」というコンセプトを追求していきます。ベッドで寝ながらゲームしようベッドの足元にPCモニターを設置することができます。デュアルモニターにも対応するサイズ設計です。※デスクトップPCを設置する際は、転倒・落下にご注意ください。※天板の奥側に荷重が偏ると、後方へデスクが転倒する可能性があります。ベッドと壁の間に挟むようにして、壁際にデスクを設置することを推奨します。ベッドの上で生活しようベッドでの生活を豊かにするためには、「食」の充実も欠かせません。食べかけのカップ麺も安定して置くことができる、専用のホルダーを付属しました。別売りの「エナジーワゴン」「ハンガーラックテーブル(開発中)」などをベッド周りに追加すれば、さらに居住性を高めることが可能です。高さ調節(昇降機能)天板は、58.5~85cm(26.5cm幅)の範囲で昇降可能。使用しているベッドの高さや環境に合わせて、使いやすい高さに設定できます。足元で邪魔にならないベッドの足元に常設することを想定したコの字形状。就寝(寝姿勢)時も足がぶつかりにくい設計です。スタイル別の活用方ベッドの上でくつろぎながら、お好みのスタイルでゲームをすることが可能です。ベッドに腰掛けて・クッション(ゲーミングソファ)にもたれて・ごろごろ寝転んでカップ麺ホルダークランプ式で後付けできる、カップ麺ホルダーが付属。食べかけのカップ麺を、最大2個まで設置可能。倒して布団にこぼすリスクに怯えることなく、しっかり腹ごしらえできます。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガー、S字フックなどを引っ掛けることができます。ヘッドホンハンガーにゴミ袋を掛けるのもおすすめ。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバーデスクの横揺れを抑えるため、背面にクロスバーを取り付けています。アジャスター脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。※転倒リスクを考慮し、本製品にキャスターは付属しません。ベッドの足元に固定してください。補強フレーム天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。足元で邪魔にならないよう配置しています。パンチングプレート磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。シングルベッドサイズシングルベッドの脚部に干渉することなく設置できます。※事前にベッドのフレームサイズをご確認ください。
幅(mm)1200
質量(kg)13.8
色ブラック
高さ(mm)635(635-900)
奥行(mm)500
耐荷重(kg)40未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カップホルダー:216×146×70
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード