ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。高さ設定メモリー機能(3パターン)で高さを記憶させて、ボタン1つでお好みの高さに自動調整。衝撃検知センサー搭載:昇降中に障害物にぶつかった際は動作をストップして逆方向に5cm戻るので安全にご使用いただけます。熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途職場や自宅の仕事デスクに最適。電動昇降式/スタンディングデスク/立ち/立ち仕事/スタンディング/デスク/スタンドデスク/パソコンデスク/PCデスク/フリーデスク/机/会議/テーブル/シンプル/おしゃれ/北欧/電動/昇降/昇降式/昇降デスク/上下/上下昇降/伸縮/高さメモリー付き/高さ調整/パソコンデスク/オフィス/事務/仕事/ワーク/書斎/大人/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)31
高さ(mm)710~1160
奥行(mm)600
消費電力(W)72(USB未接続時)
耐荷重(kg)60(均等荷重)
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)60
組立時間約30-40分
昇降方式電動式
USBポートType-A×1、Type-C×1
昇降範囲(mm)710~1160
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
仕様昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階
幅(mm)1200
質量(kg)30.4
高さ(mm)738
奥行(mm)600
耐荷重(kg)50
寸法(cm)脚幅:116.4
天板寸法(cm)120×60×2.8
昇降速度25mm/s
昇降範囲(mm)738
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル。身長や作業内容に応じて、73.5cm~123.5cmまでの天板高さ調節が可能。天板の高さを4パターン設定可能。天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き。天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし。天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ
付属品結束バンド
材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール
モーター1台
騒音値(dB)50
機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得
棚板耐荷重(kg)70
天板厚さ(mm)20
昇降速度25mm/s
脚部構造2コラム
ボタン1つで高さを変えられる電動式、健康面にも配慮した快適なワークライフを実現できます。お好みの高さ(72~121cm)に微調整できます。電動式なので力が要らず快適です。ロックボタンを押すと各ボタンがロックされ、誤作動を防ぎます。キーボタンでお好みの高さを4つまでセットできるので、家族の身長に合わせて登録できます。障害物を感知するセンサー付(オン3段階・オフ)。2種類3ヶ所の充電ポート付(TypeA×2・TypeC×1)ですので、デスクワークに便利です。天板表面は強化ガラスでスタイリッシュ。W120×D60cmと大きく、ゆったり使えます。書類や小物がスッキリ片付く引出し付、スライドレールで出し入れラクラクです。天板に脚を取り付けるだけの簡単組立(工具付)。座ったままになりがちなデスクワークが、姿勢を変えることで身体への負担を軽減します。
仕様組立式
材質6mm厚強化ガラス、スチール
幅(mm)1200
質量(kg)38
高さ(mm)720~1210
奥行(mm)600
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
耐荷重(kg)5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×31×4
昇降範囲(mm)720~1210
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル
昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒
奥行(mm)500
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
形態組立品
組立時間約60分以上
消費電力(W)240
コード長さ(m)2
高さ(mm)710~1170
ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク。最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能。2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か。天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー。天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)。天板奥行70cmでゆったり作業ができる。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターンまでメモリー登録可能。横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)80
高さ(cm)57-117
組立時間約60分以上
奥行き(cm)70
耐荷重(kg)50
モータータイプシングルモーター駆動
色(脚部)ブラック
昇降速度25mm/s
天板をあげるだけで、デスクとして使用できる昇降機能付きのテーブルです。
リビングテーブルはもちろん、昇降させデスクとしてパソコンでの作業や食事など幅広くお使いいただけます。
天板には高級感のある突板を使用しています。
天板下には小物などを収納できます。
生活感があるものをさっと隠せます。
引き出し付きで、A4サイズも収納できます。
引き出し面の天板には、フチがあり物が落ちにくい設計になっています。
傷防止のフェルト付きです。
寸法(mm)1100×600×385~620、約347×570(天板下収納の間口の広さ)
質量(g)33900
材質天板:天然木化粧繊維板(MDF、ウレタン塗装)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ねじ:スチール
耐荷重(kg)本体(天板収納時)20、天板(天板展開時)10、天板下収納20、引き出し3、引き出し上天板20
内寸(mm)680×570×150(天板下収納/内部の昇降機構部と干渉を回避する場合、高さは約80mm)
高さ(mm)約620(天板昇降時)
引出し内寸法(mm)約310×305×100
幅(mm)1100
質量(kg)33.9
関連キーワード