脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。
仕様低床キャスター採用
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)700
質量(kg)9
高さ(mm)600~950
形式組立式
奥行(mm)400
耐荷重(kg)25
天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
組立時間約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
高さ調節ガス圧昇降式
昇降方式レバー
昇降範囲(mm)600~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
美しさと機能性を兼ね備えた5カラー展開のリフトアップテーブル。
シンプルながらも深みのあるデザインのリフティングテーブル。
普段は天板を閉じてリフティングテーブルとして。
天板を上げるとソファに座って作業するのにちょうどいい高さに。
わざわざデスクを置かなくても在宅ワークに対応できるテーブルです。
用途テーブル センターテーブル 天板昇降 天板昇降式 昇降テーブル 昇降式テーブル リフティング リフト リフトアップ リフト天板 リフトアップ天板
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
付属品六角レンチ
組立時間お客様組立(15分)(大人2人)
幅(mm)645
高さ(mm)400
奥行(mm)400
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
昇降範囲(mm)400~540
天板寸法(幅×奥行)(mm)645×400
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:300
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
天板厚さ(mm)3
材質(脚部)アルミダイカスト
表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装
傾斜角度(°)20迄
昇降方式ジャッキアップ式
関連キーワード