材質合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
昇降範囲(mm)425~565
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:280
色ホワイト
奥行(mm)600
耐荷重(kg)80
材質(天板)メラミン化粧板
天板厚さ(mm)20
昇降方式ポールチャック式
昇降ピッチ(mm)任意
スタイルに合わせて調節可能な昇降テーブル。コンパクトに収納可能な折りたたみ式で収納場所に困りません。
用途天板は幅100cmで広く使用可能でデスクワークにも最適!
高さ(cm)10~70
幅(cm)100
奥行き(cm)55
質量(kg)15
材質MDF、スチール
昇降範囲(mm)100~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×550
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:300
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
天板厚さ(mm)3
材質(脚部)アルミダイカスト
表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装
傾斜角度(°)20迄
昇降方式ジャッキアップ式
関連キーワード