室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1
ストローク(mm)250
車輪径(Φmm)63
材質(車輪)ゴム
テーブル寸法(mm)450×450
1個
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:300
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
天板厚さ(mm)3
材質(脚部)アルミダイカスト
表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装
傾斜角度(°)20迄
昇降方式ジャッキアップ式
関連キーワード