商品豆知識
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製
用途人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等
材質SUS430(一部メッキ部品を使用)
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
タイプ色付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●VCCI:対応
ピッチ0.248mm
消費電力(W)最大55、標準16
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5(スタンド含む)
入力信号デジタル: HDMI / DisplayPort
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)336.5~486.5×489.5×209.5
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
長時間座っても快適。座り心地の良いチェアです。
ガススプリング上下昇降機構。
座面/背もたれロッキング機構。
材質張地/ポリエステル、脚部/ナイロン、キャスター(車輪部)/ウレタン、クッション/ウレタンフォーム
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)585×865~955、(背もたれ)385×550、(座面<座面調整>)460×440×410~500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さH622.5~1272.5mmまで可動します。
昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。
昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。
昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。
危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。
昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
天板メラミンは白色を採用。オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板脚フレーム・リフティングコラム・ケーブル口/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
使用工具プラスドライバー・手袋
キャスターなし
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)25
荷重(kg)【中心】50
組立時間60分
グリーン購入法適合
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3.2
天板部均等耐荷重(kg)80
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】622.5~1272.5(アジャスター使用時)
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。
危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。
また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。
また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。
両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。
天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
天板にはケーブル口があります。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50)
付属品ケーブルタイ・アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
ケーブル長(m)3
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)700~1150
ガススプリング上下昇降機構
色ブラック
材質脚・キャスター:ナイロン、張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォーム
本体質量(kg)5
機能ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
道具不要で組立カンタンな肘付きチェア。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
こんなお得な商品も!

OAチェア
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。
ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
背もたれ、奥行き調節可能。
ガススプリング上下昇降機構付。
仕様組立式グリーン購入法適合商品
材質(座・背もたれ)ポリプロピレン(脚部)ナイロン(張地)ポリエステル(クッション)ウレタンフォーム
色ブルー
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525~550×740~855
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1脚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能な折り畳み会議テーブル
幅(mm)1800
高さ(mm)700~900
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(28 mm)/メラミン焼付塗装
材質(天板)メラミン化粧板 (t28 mm)/フラッシュ加工・ソフトエッジ
グリーン購入法適合
座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能です。
トラスコ品番356-1356
材質座部:(表)ポリエステル、(裏)不織布、背部:(表)ポリエステル、(裏)ポリプロピレン(PP)、フレームカバー:ポリエチレン(PE)、シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)、脚部:ナイロン双輪キャスター
色チャコールグレー
張地布張り
座面高さ(mm)430~540
座幅(mm)415
座奥行(mm)390
昇降方式座上下昇降機能:ガス調節式
グリーン購入法適合
1脚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能な折り畳み会議テーブル
幅(mm)1800
高さ(mm)700~900
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(28 mm)/メラミン焼付塗装
材質(天板)メラミン化粧板 (t28 mm)/フラッシュ加工・ソフトエッジ
グリーン購入法適合
工具不要で組立カンタン。
シンプルなOAチェアです。
ガススプリング上下昇降機構付。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。
トラスコ品番723-8584
材質座・背もたれ:ポリプロピレン/脚部:ナイロン/張地:ポリエステル/クッション:ウレタンフォーム
規格グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
工具不要で組立カンタンな肘付きチェア。
タイピング作業などに最適です。
ガススプリング上下昇降機構付。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
工具不要で組立カンタン。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのOAチェアです。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
道具不要で組立カンタン。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
工具不要で組立簡単。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きの肘付きOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード