ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
関連キーワード