デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
空気キャップ・塗料ノズルを新設計
塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用
吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP
粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化
作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用
ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け)
ノズル口径(Φmm)塗料:2
空気使用量(L/min)225
最大有効パターン(mm)290
塗料供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.2
作業距離(mm)吐付:200
塗料噴出量(mL/min)200
パターン形状チューリップ
質量(g)325
取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
1丁
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
空気使用量(L/min)225
容器容量(L)1.5
タイプ平吹き、丸吹き
本体質量(g)1266
名称多彩ガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに
空気使用量(L/min)225
容器容量(L)1.5
タイプ平吹き、丸吹き
本体質量(g)1173
名称多彩ガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径1.5
関連キーワード