【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。
高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)180
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合空気キャップ形式Type-R
最大有効パターン(mm)250
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
本体質量(g)308
パターン形状チューリップ
所要圧縮機(kw)3.7
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
関連キーワード