「映像 切り替え bnc」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ変換器
エコ商品
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。 HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。 持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.01 ホワイト コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15 使用湿度範囲40~85%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-10~70 アズワン品番64-8302-05 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状HDMIタイプA メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - オス
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.225(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) オス形状HDMI メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA 変換タイプメス - メス
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.16 ブラック 消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-04 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のSDI入力信号を6系統に分配して、複数のモニターにリアルタイムで表示することができます。 自動ケーブルイコライザー機能により、SD-SDI信号を最大300m延長送信できます。 カスケード接続時にSDI信号をリクロックするため、長距離伝送を実現します。 特に監視カメラシステム、テレビ局、デジタル映画館等、3G/HD/SD-SDI出力ポートを搭載したカメラや その他の映像機器からの出力を6台のSDI対応ディスプレイや映像プロセッサに分配出力する必要がある場合に、最適な製品です。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:6 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×139×28 最大解像度1080p(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタBNC×7 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)高耐久プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)140 レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数504万画素 [2592×1944px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)100×74.3 最大消費電力(W)2.9 焦点距離(mm)最短800 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平99°/垂直72° 照射距離(m)最大約20(赤外線) 距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)アルミニウム 消費電力(W)10 電源DC12V/1.5A 本体質量(g)650 レンズf2.7~11mm/F1.6 有効画素数207万画素 [1920×1080px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍 寸法(Φ×mm)122×89 インターフェース映像出力×1 , RS485×1 ズーム4倍(光学) 焦点距離(mm)最短100~1000 モードセット:300 , PTZ:8ツアー 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE , FCC , UL 実撮影画角H:112.5°~30° 距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m 旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6 防水IP66 可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)高耐久プラスチック 電源12V DC±30% 本体質量(g)330 レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ 有効画素数504万画素 [2592×1944px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)122×98.1 最大消費電力(W)3.6 焦点距離(mm)800mm(31.5°) 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC 実撮影画角水平99°/垂直72° 照射距離(m)最大約30(赤外線) 距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on) 防水IP67
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック 形状ドーム ホワイト 電源12V DC±30% 本体質量(g)320 レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ 有効画素数504万画素 [2880×1620px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)109.9×100.9 最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on) 焦点距離(mm)最短900 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、UL 実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132° 照射距離(m)最大約40(赤外線) 距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on) 防水IP67
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター 質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ) 電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く) 消費電流(mA)600(最大) 解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) 撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時) 照射距離(m)約30 フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps 画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22° 映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω 録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷