86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDY映像信号分配器
エコ商品
DVD・VTR等の映像を3台のモニターに高画質のまま分配します。
仕様映像用ピンケーブルと併せてご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ピンジャックを2分配します。
仕様音声用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2、カスケード:128 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.42 消費電力(W)(DC9V)1.15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44 適合品番接続用ケーブル:2L--2401 最大解像度1920×1440(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2 アズワン品番64-8303-94 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を2系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。 最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。 ユニットの増設で、最大8台のディスプレイに分配出力可能です。 RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2、カスケード:8 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.46 消費電力(W)(DC5.3V)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44 最大解像度1920×1440(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×3、ステレオミニジャック×3 アズワン品番64-8303-90 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途純正ルームミラーに映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、RCA映像ケーブル(3m×2,1m×1)、映像分配器、エレクトロタップ、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ピンジャクを2分配します。
仕様音声用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。 段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。 VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:4、カスケード:256 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.61 消費電力(W)(DC5V)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4 アズワン品番64-8302-86 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

データシステムビデオ出力ハーネス
エコ商品
純正ナビにオプション設定のない後座席モニターなどを増設することができます。純正ナビの映像を増設ナビに映す事ができるビデオ出力ハーネスです。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビやDVDを楽しめます。
付属品ビデオ出力ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、結束バンド、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

データシステムビデオ出力ハーネス
エコ商品
純正ナビにオプション設定のない後座席モニターなどを増設することができます。純正ナビの映像を増設ナビに映す事ができるビデオ出力ハーネスです。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビやDVDを楽しめます。
付属品ビデオ出力ハーネス、映像分配器、結束バンド、エレクトロタップ、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

データシステムビデオ出力ハーネス
エコ商品
純正ナビにオプション設定のない後座席モニターなどを増設することができます。純正ナビの映像を増設ナビに映す事ができるビデオ出力ハーネスです。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビやDVDを楽しめます。
付属品ビデオ出力ハーネス、映像分配器、結束バンド、エレクトロタップ、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

データシステムビデオ入出力ハーネス
エコ商品
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、結束バンド、エレクトロタップ、RCA変換アダプター(赤・白・黄色)、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

データシステムビデオ入出力ハーネス
エコ商品
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ルームミラーモニターに映し出されるリアカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。純正風スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途5.8インチ異形サイズCD一体型ディスプレイに装備されているトヨタ純正リアカメラを市販ナビ・モニターに接続するためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、24ピン電源ハーネス、小型切替スイッチ、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ」装着車のパノラミックビュー映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各4、メス×各2)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(すれ違い支援機付き)」装備車の全方位カメラ映像を、市販ナビゲーション(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ車のバックアイカメラを市販ナビ・モニターに接続するためのアダプターです。ビュー切替はノーマル固定。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、ピン端子(RCA)で出力するハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各2)、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,898 税込8,688
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途メーカーオプションのパノラミックビュー(パノラマモニター)映像を市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ」装着車のパノラミックビュー映像を、市販ナビまたは市販モニターに映すためのアダプターです。純正風スイッチでビュー切替可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、カメラ映像変換ハーネス、ビルトインスイッチ(トヨタtype-A)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各3メス×各1)、結束バンド×3、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,698 税込10,668
当日出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ「マルチビューカメラシステム」装着車のマルチビューカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、カメラ映像変換ハーネス、小型切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2、メス×各1)、結束バンド×3、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,698 税込10,668
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品は、スズキ「全方位モニター用カメラ(左右確認サポート機能付き)」装備車の全方位カメラ映像を、市販ナビゲーション(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各4)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,898 税込10,888
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ純正の「マルチビューバックガイドモニター」の 映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。「雨滴除去機能(2018年モデルのみ)」も活かすことができます。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本品番は「RCA023N」と「AMA-02」がセットになった製品です。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ映像変換ハーネス(RCA023N)、アラウンドビューモニターアダプター(AMA-02)、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ、結束バンド×7、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2,メス×各2)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(左右確認サポート機能付き)」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,898 税込10,888
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ・モニターに接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,198 税込10,118
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途メーター横のインフォメーション画面に映るアラウンドビュー・全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプタ(電源ユニットレスタイプ)、RCA映像ケーブル(1m)、映像分配器、エレクトロタップ、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,898 税込6,488
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途三菱デリカD:5 マルチアラウンドモニターの映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2、メス×各2)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,898 税込8,688
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途パイオニア製リアカメラの接続コネクターをRCAピン端子に変換して市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、リアカメラハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
3,898 税込4,288
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途日産NV350キャラバンのメーターパネルに映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA映像ケーブル、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途メーカーオプションのパノラマビュー映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各1)、結束バンド×5、両面テープ(大小各5)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
8,898 税込9,788
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ダイハツ車のリアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。ビュー切替はノーマル固定になります。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各3、メス×各3)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
3,398 税込3,738
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ(イクリプス製)に接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
8,398 税込9,238
7日以内出荷