映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。
水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。
立ったままで操作ができます。
小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法チェーン
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB)
生地の種類遮光(映写幕)
サービス分類オーダー・加工
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)マット系
設置方式壁掛け式
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系
設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ手動巻上げ式
付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)
規格NTSC(4:3)
設置方式天吊り
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系
設置方式三脚式
ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系
設置方式床置き式
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質パイプ部:鋼材生地部:PVCキャップ部:PP
設置方式掛図式
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書
材質マット系
保証期間初期不良のみ
アスペクト比16:9
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。
材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET
設置方式フロアスタンド
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系
設置方式床置き式
アスペクト比4:3
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系
アスペクト比16:9
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比その他
厚さ(mm)0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
70インチの映写が可能なスクリーン&ホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。アルミホーロー面材を使用しています。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
幅(mm)1890
厚さ(mm)620
高さ(mm)2100
質量(g)29000
タイプ白(暗線入)/映写
材質(表面)アルミホーロー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊り
フォーマット形式アスペクトフリー
生地ウルトラHDホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比その他
厚さ(mm)0.53
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(kg)19.6
サイズ(inch)65
表面処理ハーフグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897
最大消費電力(W)170
コントラスト比5000:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
取付マウント寸法(mm)300×200
待機電力(W)≦0.5
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
パネル駆動方式VA
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)
アスペクト比その他
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。
水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB)
生地の種類遮光(映写幕)
サービス分類オーダー・加工
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
仕様スクリーンサイズ(mm):2757×2093
トラスコ品番456-1261
材質パイプ部:鋼材、生地部:PVC、キャップ部:PP
全長(mm)2857
全高(mm)2183
1台
¥102,900
税込¥113,190
5日以内出荷
ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm
付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット
材質PVC
サイズ100型
寸法H(mm)収納時:70
寸法D(mm)収納時:70
寸法W(mm)収納時:1300
設置方式壁掛式、吊下げ式
アスペクト比16:9
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
操作性を追及し、スクリーンケースを持ち黒板に押し当てながらスライドさせきれいに貼ることができます。
シワや気泡が入りにくい仕様です。
特殊なスクリーン生地の巻き方により、生地の上下がカールしてめくれる問題も解決。
プロジェクターでの「映写」 と 「板書(書き消し)」 ができ、さらに「持ち運び可能」なスクリーンです。
映像を映写した際に発生するギラつきを、極限まで防止したスクリーン素材です。
ホワイトボードマーカーペンで自由に書き消し可能です。
裏面はマグネットシートになっており、黒板面に磁力で貼り付きます。
映写や板書の際にも、生地がずれたりすることはありません。
さらに落下防止金具も付属しており、安全にお使いいただけます。
スクリーン面には16:9の80インチの映写が可能。大きな会議、研修などに適しています。
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
幅(mm)1890
質量(kg)29
高さ(mm)2100
タイプ板面回転式・両面スタンドタイプ
奥行(mm)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1890×620×2100
材質(脚部)スチール楕円パイプ(ライトグレー)・キャスター付
有効内寸法(mm)板面:1771×1171
美しいアルミダイキャスト性の製の脚で、インテリア性の高いスクリーン&ホワイトボードです。耐久性、視覚性、書き味、消去性に優れたアルミホーロー面材を使用しています。片面映写/片面無地(暗線入り)
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)630
高さ(mm)1799
タイプ映写/白(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.46MB)
面数両面
使い勝手、軽量化、画質、すべてのスペックでより進化したモバイルスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納ですから持ち運びがよりいっそう楽になりました。2ステップ(1:補助脚を回転 2:ロックを解除してグリップを持ち上げる)で簡単にセットアップができます。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さ設定が自由自在です。映写面下のスカート部は赤外線を通すので、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能です。明るく見やすい高画質フィルムスクリーンです。
質量(kg)8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346
サイズ(inch)100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】2365×160×145
最大伸長(mm)2480
アスペクト比16:10
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
あらゆるモニターや壁面を電子ボードにします。
お持ちのプロジェクターでPC画面を映写すれば、付属のぺんで書込が可能です。
板面はPCへの保存も可能です。
タッチモニターとしても仕様できます。
インストールと簡単な初期設定のみでご使用いただけます。
スクリーンサイズの制限はありません(センサーの位置で調整できます)。
小型のため、持ち運びにも便利です。
Windows7以降対応※iOS非対応
仕様●カメラ質量:43.2g●カメラのサイズ:43×42.6×42mm●CMOS:OV7725●レンズ:2.8mm、角度:95●ペンの質量:24.2g●ペンのサイズ531(L)×15mm(D)●ペンの電力:単三電池×2個●商品内容:カメラ×1、ペン×1、USB-Cケーブル×1、取扱説明書
アズワン品番67-8032-29
1セット
¥48,300
税込¥53,130
8日以内出荷
関連キーワード