19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】昭和測器
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
9801-T01 振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用) 昭和測器振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用)昭和測器
179,800税込197,780
1式
7日以内出荷
1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
用途振動波形の記録に。セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産)チャンネル数2チャンネル連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2機能バックアップ:時計、設定条件、波形データメモリー容量12bit×2Mワード/CH充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送関連資料カタログ(1.45MB)サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)
ポータブル振動計 ミニバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 ミニバイブロ昭和測器
199,800税込219,780
1台ほか
7日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。検波方式True RMS確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
1607 チャージ振動計 昭和測器チャージ振動計昭和測器
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA質量(kg)約2電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器関連資料カタログ(0.41MB)取扱説明書簡易取扱説明書(0.48MB)加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケールハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
2502-M01 振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(加速度測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(加速度測定)昭和測器
104,800税込115,280
1セット
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:100m/s2測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)5~1000確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
デジタル衝撃・振動加速度計 昭和測器デジタル衝撃・振動加速度計昭和測器
159,800税込175,780
1セットほか
6日以内出荷から18日以内出荷
超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
2366 3軸圧電型加速度センサ 昭和測器3軸圧電型加速度センサ昭和測器
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
3軸、超小型。
質量(g)1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)8×7×5.5周波数(kHz)共振周波数:5材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ直出し0.3m 10-32(×3)関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)25000電荷感度(pC/m/s2)0.04耐衝撃加速度(m/s2)50000
ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】昭和測器
119,800税込131,780
1台ほか
11日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
2351A 圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
超小型、衝撃、シェア型。
質量(g)0.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ3.5×2.5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±3dB)ケーブルケーブル3m直出しコネクタケーブル直出し関連資料仕様書(0.15MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)1000000電荷感度(pC/m/s2)0.035耐衝撃加速度(m/s2)100000
2360 3軸圧電型加速度センサ 昭和測器3軸圧電型加速度センサ昭和測器
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
3軸、小型、シェア型。
質量(g)4.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~160外形寸法(mm)10×17×7周波数(kHz)共振周波数:35材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m×3本付きコネクタM3(×3)関連資料仕様書(0.08MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.16耐衝撃加速度(m/s2)100000
校正用ポータブル加振器 昭和測器校正用ポータブル加振器昭和測器
489,800税込538,780
1台ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
用途振動計の校正に。確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内質量(kg)6.5
2502-M02 振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(速度測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(速度測定)昭和測器
104,800税込115,280
1セット
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:50m/s2(Peak)測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)10~1000確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
MODEL-7102B ポータブルバランサ 昭和測器ポータブルバランサ昭和測器
619,800税込681,780
1セット
7日以内出荷
ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。 モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。 専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。
仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kgアズワン品番65-3354-49
9900-T03 振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット 昭和測器振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット昭和測器
329,800税込362,780
1セット
6日以内出荷
各種振動計を接続して、振動分析が可能です。8CHの波形取込、解析が行なえます。様々な振動計に対応。波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。
用途振動の解析やデータ保存に。仕様グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミングその他フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能周波数(kHz)160(最大サンプリング)分解能A/D変換:16bitsインターフェースUSB2.0接続入力インピーダンス±10Vレンジ 1MΩ以上入力CH8CH推奨環境PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応)トリガーマニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V記録ファイル形式バイナリ、CSV記録時間HDDの空容量に依存変換速度A/D:2μsec/CH(MAX.)関連資料カタログ(0.3MB)入力レンジ±10V取扱説明書取扱説明書(3.51MB)
2502-M03 振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(変位測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(変位測定)昭和測器
104,800税込115,280
1セット
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:200mm/sRMS測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)10~500確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)関連資料製品資料(3.46MB) カタログ(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
2502-M03H 振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(大入力変位測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(大入力変位測定)昭和測器
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:2mmP-P測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)10~500確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ昭和測器
289,800税込318,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】昭和測器
139,800税込153,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8