40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズ
エコ商品
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170 タイプAHタイプ 出力(kW)0.75 電源(V)三相200級 概略質量(kg)30 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSBタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)三相200級 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123 タイプAHタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)10 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123 タイプUイプ 出力(kW)0.4 電源(V)三相200級 概略質量(kg)18 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/5.9 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3/4.3
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123 タイプUイプ 出力(kW)1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)27 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.7/5.9 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.9/7.1
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:250 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパ タイプFSタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):63 タイプSBタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)三相200級 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175 タイプKSB 出力(kW)0.75 電源(V)三相200級 概略質量(kg)29 周波数60Hz 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパ タイプSBタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300 タイプAHタイプ 出力(kW)3.7 電源(V)三相200級 概略質量(kg)77 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
1個
319,800 税込351,780
29日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148 タイプAHタイプ 出力(kW)0.4 電源(V)三相200級 概略質量(kg)20 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123 タイプAHタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)11 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200 タイプAHタイプ 出力(kW)1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)36 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプEPタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6 回転方向左回転 構造(羽根車)プレート 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8.3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)10 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:250 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123 タイプSBタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)9 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123 タイプKSB 出力(kW)0.4 電源(V)三相200級 概略質量(kg)24 周波数60Hz 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):148、(吸込):175 タイプKSB 出力(kW)2.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)53 周波数50Hz 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):175、(吸込):200 タイプKSB 出力(kW)3.7 電源(V)三相200級 概略質量(kg)70 周波数60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/最高:60 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.7/65
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175 タイプKSB 出力(kW)0.75 電源(V)三相200級 概略質量(kg)29 周波数50Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/最高:60 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.25/25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123 タイプKSB 出力(kW)0.4 電源(V)三相200級 概略質量(kg)24 周波数50Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)12/最高:60 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/12
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175 タイプKSB 出力(kW)1.5 電源(V)三相200級 概略質量(kg)45 周波数50Hz 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175 タイプKSB 出力(kW)1.5 電源(V)三相200級 概略質量(kg)45 周波数60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/最高:60 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3.1/34
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
1台ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向 吐出口右吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)多段ターボファン 吐出口可変方向3方向
1台
68,980 税込75,878
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)