高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。
モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。
プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。
HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ
タイプSBタイプ
出力(kW)0.04
電源(V)三相200級
概略質量(kg)3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)8
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:250
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170
タイプAHタイプ
出力(kW)0.75
電源(V)三相200級
概略質量(kg)30
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123
タイプUイプ
出力(kW)0.4
電源(V)三相200級
概略質量(kg)18
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/5.9
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3/4.3
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123
タイプUイプ
出力(kW)1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)27
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.7/5.9
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.9/7.1
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):63
タイプSBタイプ
出力(kW)0.04
電源(V)三相200級
概略質量(kg)3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:200
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175
タイプKSB
出力(kW)0.75
電源(V)三相200級
概略質量(kg)29
周波数60Hz
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパ
タイプSBタイプ
出力(kW)0.25
電源(V)三相200級
概略質量(kg)8
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123
タイプSBタイプ
出力(kW)0.25
電源(V)三相200級
概略質量(kg)9
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:200
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)8.3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)10
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:250
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123
タイプKSB
出力(kW)0.4
電源(V)三相200級
概略質量(kg)24
周波数60Hz
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123
タイプAHタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)10
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97
タイプEPタイプ
出力(kW)0.1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)6.5
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6
回転方向左回転
構造(羽根車)プレート
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)6.5
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123
タイプKSB
出力(kW)0.4
電源(V)三相200級
概略質量(kg)24
周波数50Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)12/最高:60
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/12
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175
タイプKSB
出力(kW)1.5
電源(V)三相200級
概略質量(kg)45
周波数50Hz
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175
タイプKSB
出力(kW)1.5
電源(V)三相200級
概略質量(kg)45
周波数60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/最高:60
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3.1/34
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300
タイプAHタイプ
出力(kW)3.7
電源(V)三相200級
概略質量(kg)77
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
1個
¥319,800
税込¥351,780
29日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148
タイプAHタイプ
出力(kW)0.4
電源(V)三相200級
概略質量(kg)20
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123
タイプAHタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)11
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:200
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200
タイプAHタイプ
出力(kW)1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)36
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパ
タイプFSタイプ
出力(kW)0.25
電源(V)三相200級
概略質量(kg)8.5
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):148、(吸込):175
タイプKSB
出力(kW)2.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)53
周波数50Hz
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):175、(吸込):200
タイプKSB
出力(kW)3.7
電源(V)三相200級
概略質量(kg)70
周波数60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/最高:60
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.7/65
1個
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175
タイプKSB
出力(kW)0.75
電源(V)三相200級
概略質量(kg)29
周波数50Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/最高:60
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.25/25
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
関連キーワード