28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護 仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付 適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下 使用環境温度(℃)-40~70 接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用) 使用環境湿度(%)95以下(結露不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント 仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法コンセントプラグ(2P E付) JIS規格JIS C 5381-11 クラスII 適合回路AC100Vコンセント RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑LED点灯 電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980 税込21,978
欠品中

AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り 適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V 取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付 外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り) 規格JIS C 5381-11 構造プラグイン 表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯 適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2 取付場所屋内または盤内 接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続) 動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下 モード(防護)L-L、 L-E 最大使用電圧(V)(連続)AC280V 公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10 電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点電気式 短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り 適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V 取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付 外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り) 規格JIS C 5381-11 構造プラグイン 表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯 適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2 取付場所屋内または盤内 接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続) 動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下 モード(防護)L-L、 L-E 最大使用電圧(V)(連続)AC280V 公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10 電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点電気式 短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用 仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA コネクタ形状F形 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27 最大電力(許容)DC30V 電圧防護レベル(V)800以下 耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)0.5以下 放電開始電圧(V)DC90±20% 周波数帯域(GHz)DC~2.2 VSWR1.3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 医療機器にも使用が出来ます。
用途キャスター付き機器の移動抑止用に。 キャスター支持のFAX/プリンタ用に。 キャスター支持の医療用ベット用に。 キャスター支持の人工透析器用に。 キャスター支持の治療用ワゴン用に。 その他キャスターを使用した機器用に。 付属品取扱説明書1部 トラスコ品番336-3537 セット内容2個/セット 材質CRゴム 幅(mm)220 高さ(mm)31 奥行(mm)110 本体寸法(mm)Φ110×H31
1セット(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法RJ-45コネクタ JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用 仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kA JIS規格JIS C 5381-11 モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ 仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA 適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線 電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A 定格電圧(V)AC125・15A(1,500W) プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能) コネクタモジュラ:RJ-11(2心) コンセント×1口 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
1個
5,998 税込6,598
欠品中

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kA JIS規格JIS C 5381-11 モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭電LAN用SPD 本体のみ
エコ商品
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。 PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 適合規格JIS C 5381-21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5) 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kA JIS規格JIS C 5381-11 モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭電LAN用SPD
エコ商品
19インチラック実装に最適な LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷 サージからサーバー,HUB パソコンなどを守るSPD 仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能 適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus 幅(mm)22 定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W 使用環境温度(℃)-40~+70 最大使用電圧(V)(連続)DC60 使用環境湿度(%)96以下 電圧防護レベル(V)500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA 挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下 リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K 仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法同軸コネクタ(F形) JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K 電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

仕様インパルス電流耐量:8/20μs 5kA コネクタ形状BNC形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×40×25 インピーダンス(Ω)50、75 挿入損失(dB)0.5以下
1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kA JIS規格JIS C 5381-11 モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)約521 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。
用途大型キャスター付き機器の移動抑止用に。 大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。 大型キャスターのベット用に。 大型キャスターの医療機器用に。 その他大型キャスターを使用した機器用に。 付属品取扱説明書1部 セット内容2個/セット 材質CRゴム 高さ(mm)82
1セット(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。 1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。 光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。 屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。
仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038 アズワン品番67-5667-87
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム 黒色 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音羽電機工業電源用SPD クラスⅡ
質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-20~50 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)2~5.5 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下 最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
979 税込1,077
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)