「昼白色 led e17」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光
エコ商品
広配光タイプ
長さ(mm)67 質量(g)35 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニクリプトン球相応 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.07 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
エコ商品
口金E17 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.085 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R50レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
全長(mm)80 質量(g)32 外径(Φmm)50 材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 口金E17 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 ※メーカー比較において 光源LED ビーム角(度)120 定格入力電流(A)0.074 消費電力(W)4.1 周波数50/60Hz 調光の可否なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)出100 径(Φmm)155 電圧(V)AC100専用 口金E17 光源寿命40000時間 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨・防湿形 従来光源40形
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング) 寸法(mm)出100 径(Φmm)□155 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 口金E17 光源寿命40000時間 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨・防湿形 従来光源40形
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ