20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RE567G 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
音と光のダイナミックなパフォーマンスが魅力のからくり時計。多彩なプログラム機能を搭載し、あなただけの大切な時をファンタスティックに演出します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、パフォーマンス(正時/プログラム切替式)、32チャンネルプログラム、10チャンネルプログラム(記念日用)、20曲メロディ(16和音)、10曲メロディ(記念日用16和音)、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能LEDライト点滅(14ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠薄ピンクマーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス 質量(kg)4.3 表示方式アナログ 寸法(cm)530×389×118 電池単1(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×2 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

4MN545RH23 電波からくり時計 リズム 動画あり
ダイナミックな動きの、新パフォーマンスからくり時計。キッズ・童謡含む全48曲メロディは圧巻です。 ファミリーで楽しむことができる華やかさと、メロディと、ダイナミックアクションにこだわりました。
機能自動鳴り止め明暗センサー、オーロラサウンド、電波サーチ機能、電波受信OFF機能、音量調節機能、ステップ秒針 仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用下部回転飾り・文字板飾り付 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)499×389×108 質量(kg)3.3 木目仕上 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

RE601B 掛時計 セイコータイムクリエーション 動画あり
セイコータイムクリエーション掛時計
からくり時計30周年記念モデル 華やかなパフォーマンスで時をお知らせします。
表示方式アナログ 機能正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、石膏ボード用掛金具つき 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.1 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約1年 直径(mm)390×96
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

4MN535SR23 電波からくり時計 リズム 動画あり
上質なモダンインテリアに向けて、大人のためのワンランク上のからくり時計。
機能電波サーチ機能、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付、飾り振子付(ゆっくりと揺れます)、音量調節機能 仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用回転板飾り(4カ所) 付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)550×234×94 質量(kg)2.5 木目仕上 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RE559H 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波掛時計
扉が開くと楽器を奏でる小びとたちが! 見る人を魅了し、煌めきの世界へ誘います
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&6曲メロディ(ハイファイ音源・クリスタルベル音)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)390 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠茶マーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス 質量(kg)2.9 種類掛時計 寸法(Φ×mm)390×97 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約1年
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

RE576A 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
多彩なメロディとインテリアに調和するマーブル模様のからくり時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス(3ジャンルから1ジャンルを選択:メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠(アイボリーマーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)465×384×101 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RE580B 電波掛時計 セイコータイムクリエーション 動画あり
セイコータイムクリエーション電波掛時計
バラをモチーフにした天然木の象嵌と華やかなパフォーマンスが魅力のからくり時計です。
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(クリスタル))、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質木枠(MDF・木象嵌つき板貼り・天然色木地塗装)、前面:ガラス 寸法(mm)463×425×106 質量(kg)3.5 電池単2(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!
用途時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)2.8 ホワイト 寸法(cm)45.7×37.9×8.5
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波掛時計
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力 シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
表示方式アナログ 質量(kg)2.6 電池単2(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波掛時計
表示方式アナログ 電池単1(アルカリ)×4、単3(マンガン)×2 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力 シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&40曲メロディ(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.7 表示方式アナログ 寸法(cm)465×337×99 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピン ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプスタンダード
1個(1個)
2,240 税込2,464
翌日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

濃茶木地仕上 仕様報時機能付、飾り重錘・飾り振子付、前扉式、2針式 付属品振り子×1個、ワイヤー×2個、重錘×2個、滑車×2個、木ねじ×1個、お試し用乾電池×1個、取扱説明書・保証書 材質桂材 寸法(mm)997×298×144 質量(kg)6.8 表示方式アナログ 使用電池単1形マンガン電池×1個 電池寿命約1年
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス 表示方式アナログ 電池寿命約1年
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコータイムクリエーション電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 表示方式アナログ 湿度計対応 電池寿命5年(納品時はモニター電池) 電波時計対応 温度計対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
木の温もりに包まれたエレガントな佇まい 悠々と揺れる振り子がさらに心地よい時を演出します
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用 材質木枠(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.1 表示方式アナログ 寸法(cm)433×343×87 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。
機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ 材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス 質量(kg)2.9 表示方式アナログ 寸法(cm)534×325×101 電池単2(アルカリ)×1 電池寿命約1年
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷