ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約29
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約16.2、最大:約20.4
ファッション性の高いカジュアルなベルトがアクセントに。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)布・ナイロン
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)(ケース)34
本体質量(g)40
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
防水性3BAR
適合腕周(cm)14~19
防水○
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。大人気の薄型ケースの腕時計。おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約33
ベルト幅(mm)約18
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6
最小・最軽量クラスの腕時計型ゴルフGPSナビ
タッチパネルを採用しプレー中でもスムーズな操作性を実現
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能に
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)20
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×1.2×4.15(ベルト除く)
充電時間(時間)3(PC経由時)
防水性IPX7/3ATM(生活防水程度)
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。ベルトカラーよりワントーン低くした放射状に輝く文字盤が印象的な腕時計。程よい大きさのケースと上品なカラーが手元のアクセントになります。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約27
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.8、最大:約20.2
キメが細かく、やわらかくしなやかなカーフ素材を使用。素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
長さ(mm)6時側長さ約110、12時側長さ約64
仕様抗菌防臭加工
種類牛カーフ・仕立て:ヘリ返し・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣
厚さ(mm)約3
熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。光沢のある上質な革を使い、靴と同じウィング・チップのデザインがバンドに入っている時計です。時分針のみでシンプルかつおしゃれなデザイン。ブックタイプボックス付き、簡単にベルトが交換が出来るアジャストベルト1本付きになります。
仕様留め具:Dバックル
幅(mm)ケース:31
本体質量(g)50
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)ブラック
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)13.5~18.5
色(文字盤)シルバー
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類セット品
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)鉄
全長(mm)60
軸長(mm)15
トラスコ品番803-6982
質量(g)37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約15
ベルト幅(mm)最大約10
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約23×約23(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15、最大:約19.2
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です!
日常的に必要な二つの機能がこの一台に!
普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。
バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。
日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン
質量(g)約42(電池を含む)
出力定格3mW以下
電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)
構造日常生活防水構造(3気圧防水)
機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)
表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸径(Φmm)0.7
全長(mm)90
軸長(mm)10
本数1
トラスコ品番371-5311
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。
寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。
完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。
文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質プラスチック
質量(g)約4
適合ベルト幅(mm)25
本体サイズ(mm)27×26×144
適合ベルト厚(mm)2
パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。ケース本体はステンレス製で頑丈な作りにし、アラビア数字インデックスで視認性を高く、竜頭を大きめにし容易に操作しやすい。日付表示、クロノグラフ機能、タキメータ機能を合わせ持つ。革ベルトには切り返し加工を採用しファッション性と機能性の両方を兼ね備えた1本になっております。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:45
本体質量(g)67
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)ブラック
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)15~20.5
色(文字盤)ブラック
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
毎朝の目覚めが楽しくなるメロディーアラーム。20種類の多彩なメロディがランダムで流れ、毎朝の目覚めを特別なものに演出します。メロディリスト1.スケーター・ワルツ 2.カノン 3.エーデルワイス 4.エリーゼのために 5.グリーンスリープス 6.主よ、人の望みの喜びよ 7.ソナタ K331 8.きらきら星 9.ブラームスの子守歌 10.シューベルトの子守唄11.ムーン・リバー 12.ノクターン 13.愛の挨拶 14.歌の翼に 15.悲愴 16.赤い河の谷間 17.愛のロマンス 18.春の歌 19.白鳥 20.別れの曲
材質ABS・AS
色ピンク
質量(g)約177
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×125×60
機能メロディーアラーム(計20曲)・蓄光文字盤 (インデックス部)・連続秒針・スヌーズ・ライト
電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約21
ベルト幅(mm)約12
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.3、最大:約19.5
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。時間を見やすい分目盛りとデイト機能がうれしい、ちょっと個性的なバイカラーのデザインウォッチです。
厚さ(mm)ケース:約9
質量(g)約29
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約16.7、最大:約20.8
視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計。日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能。10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電。着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン。大人の品格漂う高品質ウォッチ。見やすい3針タイプ。即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める。専用ケースに入れてお届け。3年間保証書付き
仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき
材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス
質量(g)100
適合手首周(cm)13.5~18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9
アタッシュケースは、最大で18本の時計を収納し、その中でも6本は革ベルト腕時計に特化したデザインです。このケースは、アルミ素材で作られており、ガンメタリック色の仕上げがモダンでスタイリッシュな印象を与えます。アタッシュケースは、時計の保管に優れた機能を提供します。18個の時計スロットは個々に保護されており、それぞれの時計が傷やダメージから守られます。
さらに、鍵付きのデザインは、時計コレクションを安全に保管するための追加のセキュリティを提供します。
アタッシュケースは、持ち手が付いているため、簡単に持ち運ぶことができます。旅行やビジネスでの使用に最適であり、大切な時計を保護しながらスタイリッシュに持ち運ぶことができます。
質量(kg)3.5
色ガンメタリック
備考18本収納+6本バンド用
高さ(cm)9
仕切サイズ(mm)54×80×40
横(cm)41
奥行き(cm)34
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計。標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水。クリスタル459石。専用化粧箱入り。1年間保証書付き
付属品専用化粧箱・保証書
材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個
電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回)
電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能
ソーラー充電○
防水日常生活防水(3気圧)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5
送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様
用途飲食店、工場、医療・介護現場
サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)
電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5
使用温度(℃)-10 ~ 55
電流(mA)使用中:90
受信周波数受信周波数 315MHz
待機電流1mA
動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)58.5
電源1.5V単4電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)
受信周波数429
受信方式FSK
音色3
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)63
連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少します
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
充電時間約2.5時間(PC経由)
充電器形名USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)
防水IPX7(生活防水程度)
熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。光沢のある上質な革を使っている時計です。デイト機能を兼ね備えた、シンプルかつおしゃれなデザイン。ブックタイプボックス付き、簡単にベルトが交換が出来るアジャストベルト1本付きになります。
仕様留め具:Dバックル
幅(mm)ケース:37
本体質量(g)52
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)ブラウン
対象メンズ
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)13.5~18.5
熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。光沢のある上質な革を使い、時計のバンドにも使っており高級感のあるエナメルの革が目を引くデザインです。文字盤にも、デザインの中に革を取り入れており、裏蓋からムーブメントが見えるスケルトンモデルを採用、機械式の時計です。ブックタイプボックス付き、交換が出来るベルト1本付き(工具も同梱)になります。
仕様留め具:Dバックル
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)グレー
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)約45
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)
音量(ブザー)80dB以上(30cm)
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式拡散式
グリーン購入法適合
熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。光沢のある上質な革を使い、時計のバンドにも使っており高級感のあるエナメルの革が目を引くデザインです。文字盤にも、デザインの中に革を取り入れており、裏蓋からムーブメントが見えるスケルトンモデルを採用、機械式の時計です。ブックタイプボックス付き、交換が出来るベルト1本付き(工具も同梱)になります。
仕様留め具:Dバックル
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)ブラウン
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。光沢のある上質な革を使い、時計のバンドにも使っており高級感のあるエナメルの革が目を引くデザインです。文字盤にも、デザインの中に革を取り入れており、裏蓋からムーブメントが見えるスケルトンモデルを採用、機械式の時計です。ブックタイプボックス付き、交換が出来るベルト1本付き(工具も同梱)になります。
仕様留め具:Dバックル
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)レッド
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。
シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。
機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。
収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。
仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS)
付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)65
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く)
連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日
機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モード
ディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。ケース本体はステンレス製で頑丈な作りにし、アラビア数字インデックスで視認性を高く、竜頭を大きめにし容易に操作しやすい。日付表示、クロノグラフ機能、タキメータ機能を合わせ持つ。革ベルトには切り返し加工を採用しファッション性と機能性の両方を兼ね備えた1本になっております。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:45
本体質量(g)67
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)ブラウン
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)15~20.5
色(文字盤)クリーム
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)48
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水性IPX7(生活防水程度)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ