聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。
語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。
再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。
もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂、PVC
質量(kg)約1(乾電池含まず)
色本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック
消費電力(W)約15
電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95
機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA
電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる
スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ
端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5
コード長さ(m)約1.5
質量(g)1250(ACアダプターを除く)
電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)
全光束(Lm)100~365
定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380
色温度(K)4000(白色相当)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード