防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色シャンパンゴールド
直径(Φmm)380
質量(g)1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58
表示月・日・曜日
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。
軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。
秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース
表示方式アナログ
付属品取扱説明書、保証書、掛け具
材質プラスチック
寸法(mm)280×280×49
質量(g)420
電池単3形マンガン乾電池1本
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群!
文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。
食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能ハイトルク電波ムーブ
付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本
トラスコ品番496-3849
材質HIPS樹脂
直径(Φmm)498
質量(g)約1900(電池を除く)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2
使用電池単3形乾電池×2本
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
取り外しが便利なじゃばらバンド。
材質(バンド)ステンレス
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)380
付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書
トラスコ品番440-5951
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)1.7
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57
機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
直径(Φmm)550
トラスコ品番835-6075
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)3.3
色シルバー
種類掛け時計
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(Φ×mm)550×55
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、スイープセコンド
トラスコ品番364-2011
材質金属枠、前面:飛散防止ガラス
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78
TKG品番9-2579-1001
TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード