ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
はじめてフィルムを貼る方におススメ!
表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い!
ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付
【いままでのとここがちがう!】
キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです!
施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。
透明感バツグン・・・透明度アップ!
透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。
フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。
キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。
厚さ(μm)50
付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ
寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ
材質ポリエステルフィルム
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
直径(Φmm)550
トラスコ品番835-6075
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)3.3
色シルバー
種類掛け時計
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(Φ×mm)550×55
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
窓ガラス・食器棚などに貼って、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐ
UV加工で紫外線もカット
取付に便利なヘラ付き
厚さ(μm)50
仕様ガラス用
材質ポリエステル
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)0.25
質量(g)880
耐熱温度(℃)約60
UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)80
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
養生テープ(ダイヤテックス製)が付いた透明なポリエチレンシート。※お好みの長さにカットして広げて使用します。※使い終わり不要になったらはがして捨てられます。※フィルムの色が透明なのでシートの向こう側が見やすい。※飛沫飛散防止のパーテーションとして使えます。※汚れたら新しいシートに貼り替えができ、使い捨てだから衛生的。※壁、家具、床面の汚れ防止にも使える。
用途鉄部、プラスチック、木部※などの枠に貼って使用します。※長時間貼り置きすると粘着力が強まりはがれにくくなりますのでご注意ください。
材質テープ基材:ポリエチレンクロス、テープ粘着:アクリル粘着、シート:ポリエチレン、紙巻:紙
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)420
長さ(m)12.5
テープ幅(mm)20
アズワン品番64-9106-50
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)960×1800
1巻
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。
軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。
秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース
表示方式アナログ
付属品取扱説明書、保証書、掛け具
材質プラスチック
寸法(mm)280×280×49
質量(g)420
電池単3形マンガン乾電池1本
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。有害な紫外線を99%カットします。無色透明なので、貼っても違和感がありません。透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途地震や台風対策に。ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。室内の日焼け防止に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.05
色透明
安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム
地震・台風防災用
浴室など凹凸ガラスに!
「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。
またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。
必要な道具(ご用意ください)
・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。
タオル フィルムの貼り付けに使います。
ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。
はさみ フィルムのカットに使います。
透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。
※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
厚さ(μm)130
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。位置ズレしない、簡単貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、簡単貼り付けツール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス
対応機種iPhone 16e
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
色透明
長さ(m)60
厚さ(μm)76
引張強度60000
JIS規格JIS A5759適合品
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.98
簡易的な応急対策としてサッとすぐ貼れる上部テープ付き
用途台風など強風時対策。割れたガラスの飛散防止に。
材質【フィルム】ポリエチレン、【テープ】布
厚さ(mm)0.025
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのiPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2270
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コーティングされたフッ素樹脂フィルムが、ランプが割れた際の飛散を抑えます。
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。11インチiPad Pro(M4)の液晶画面を傷や汚れから守る、スタンダードタイプのガイドフレーム付き超透明液晶保護ガラスです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する11インチiPad Pro(M4)用ガイドフレーム付きの超透明液晶保護ガラスです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。※Nano-textureガラス非対応です。 。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS
対応機種11インチiPad Pro(M4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
JIS A5759の飛散防止機能を満たしております。
最大50m巻です。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に
材質ポリエステル系
厚さ(mm)0.05
質量(kg)0.2
色透明
長さ(m)1
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
対応機種iPhone 16、iPhone 15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET
対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ