広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。
付属品ストラップ
材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム
質量(g)30(電池含)
電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)
最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒
測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50
本体寸法(mm)75×42×20
精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃
使用温度(℃)-10~50
測定波長(μm)8~14
放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
電池寿命連続使用40時間
測定間隔1秒
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役
寸法(mm)270×54
質量(g)950(ギフトボックス)
アズワン品番61-6864-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38
質量(g)530
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード