一般細菌培養、液体培地。培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
アズワン品番63-2993-11
1本
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
アズワン品番61-0198-11
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
種類粉末培地
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地
保存方法室温・防湿
種類粉末培地
種類粉末培地
種別クロストリジア ブイヨン クロストリジア(DRCM)
アズワン品番3-3493-05
1個
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
大腸菌群試験用。LB培地。培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
アズワン品番63-2993-09
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
日本薬局方準拠培地。一般細菌用
質量(g)438
容量(g)300
アズワン品番63-5753-55
1本(300g)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地
保管環境冷蔵
本培地は、第十四改正日本薬局方一般試験法37.無菌試験法に規定された培地の処方に準拠して粉末化された培地である。<第十八改正 日本薬局方 4.06無菌試験法では、好気性菌および真菌の検出にソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地(SCDブイヨン)が指定されている>
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cm
アズワン品番65-9404-83
1個(300g)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
質量(kg)5
アズワン品番61-0209-10
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
培地充填試験に使用できます。ご使用量に合わせて5kg包装と500g包装の2種類をラインナップしています。ロット毎にろ過性能試験データを用意しています。無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザー・リステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
保管環境冷蔵
保存温度(℃)-01・03/15~25℃、その他/2~8℃
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
アズワン品番61-0198-36
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
アズワン品番61-0201-14
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
アズワン品番61-0200-22
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
適合Listeriaの選択増菌選択剤添加済み
容量(g)500
保存方法2~8℃
アズワン品番6-8814-11
保管環境冷蔵
培地名FDAリステリア増菌ブイヨン
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
アズワン品番61-0198-07
1個
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
アズワン品番61-0199-39
1個
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザーリステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
アズワン品番61-0201-16
1個
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
アズワン品番61-0200-05
1個
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地
保管環境2~10℃(冷蔵)
アズワン品番61-0200-83
1個
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
保存方法常温15~20℃冷暗所
培地充填試験に使用できます。動物由来の成分が含まれません。ご使用量に合わせて5kg包装と500g包装の2種類をラインナップしています。ロット毎にろ過性能試験データを用意しています。無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。
種別(MOSSELによる 腸内細菌増菌ブイヨン) 105394 500G
アズワン品番61-0194-44
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アズワン品番61-0196-38
保管環境冷蔵
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アズワン品番61-0198-92
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
アズワン品番61-0193-53
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
アズワン品番61-0204-50
1個
¥56,980
税込¥62,678
16日以内出荷
アズワン品番61-0201-34
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ