いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で
種類冷却スプレー
1個(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。
ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます。
服についた汗のニオイを消臭します。
クール成分(メントール)配合してます。
さわやかなミントの香りです。
たっぷり使える大容量タイプです。
用途熱中対策商品。
トラスコ品番368-5369
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー
種類スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
¥839
税込¥923
欠品中
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
衣類にスプレーするだけで、アイスノン シャツミスト史上最強の冷涼感!クール成分(メントール、乳酸メンチル)と冷感補強成分(バニリルブチル)をトリプル配合した特別仕様。衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。ミントの香り。
種類冷却スプレー
1個(300mL)
¥989
税込¥1,088
欠品中
汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)せっけんの香り1秒の噴射で約90回使用できます。
種類冷却スプレー
香りせっけん
1個(330mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
衣類にスプレーするだけ!
冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。
衣類についた菌を除菌します。
爽やかな香り付き。
香りフローラルソープ
1個(280mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
用途暑さ対策に。
トラスコ品番195-3005
容量(mL)500
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。
2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類コールドスプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射時間(秒)連続約180
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
アズワン品番65-0376-74
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせます。衣類にスプレーするだけで冷感成分が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感※を与えます。(※冷感は個人によって感じ方が異なります。)衣類についた汗のにおいを消臭※(※スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です)衣類についた菌を除菌※(※スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。すべての菌を除菌するわけではありません)シトラスの香り
種類冷却スプレー
香り爽やかなフレッシュシトラス
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャップを取らずに使える冷却スプレーです。ソックスやタオルの上から20cmくらい離し、噴射3秒以内で使用してください。本缶1本で2秒間スプレーしておよそ50回使用できます
用途猛暑・熱中対策。打ち身等の応急処置。運動後のクールダウン
材質/仕上スチール缶
質量(g)393
種類瞬間冷却スプレー
直径(Φcm)6.5
ガスの種類高圧ガス(LPG)
高さ(cm)22.3
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。
材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック
容量(mL)420
アズワン品番64-2303-40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。
サイズミニ
種類冷却スプレー
香り無香料
1個(93mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
布マスクにスプレーするだけでひんやり&リフレッシュ。
クール成分(メントール・乳酸メンチル)配合。
除菌・抗菌・ウイルス除去、消臭機能付き。
ゆずレモンの香り。
種類冷却スプレー
アズワン品番64-9072-24
1個(28mL)
¥499
税込¥549
翌日出荷
冷え冷え実感!プロ仕様冷感スプレー。シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続。清涼感と消臭効果
用途あらゆるシーンの現場環境向上に (屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など)、空調機能付作業着にも最適
成分エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン
材質スプレー、容器、フィルム:プラスチック
寸法(mm)W95×D95×H265
質量(g)990
内容量(mL)950
香り無香料
関連資料(1.43MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。
アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。
燃えにくい難燃ガスを使用しています。
プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に
種類コールドスプレー
トラスコ品番123-5913
材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ
容量(mL)85
質量(g)140
温度(℃)(冷気)-44.9
噴射時間(秒)連続36
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ほてった体をイッキにクールダウン接射で「氷」を作ります。水分を含んだタオル・ハンカチ・帽子・スカーフ等に接射して下さい。
容量(mL)420
寸法(Φ×高さH)(cm)6.5×20.5
1本
¥799
税込¥879
7日以内出荷
燃えにくいプレミアムガス(HFO-1234ze)を使用した氷ーるどスプレー。ぬれたハンカチやタオルの中に氷ができ、お肌を冷します。
種類スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
スプレーするだけで衣類の温度を3~5℃も低下させあなたにひんやりとした感覚を与えてくれます。(清涼感は2時間程度持続)スポーツ時のユニフォーム、炎天下のビジネススーツなど色々なシーンで大活躍すること間違いなし!メントールの爽やかな香りがついています。
材質成分:精製水、エタノール、L-メントール、材質台紙:紙 ラベル:紙 カバー:PE.ヘッド:PP キャップ:PE 容器:PET
寸法(mm)33×33×122
種類冷却スプレー
1個
¥700
税込¥770
6日以内出荷
ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレーは、衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。
用途夏の暑い日に。ピクニックや外出時に。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×40×195
配合成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルバラベン、エチルバラベン、香料
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート
成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用冷感・消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.75MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
プロ用ひんやりシャツシャワー!衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。作業着や衣類についた汗臭を95%以上消臭!さらに加齢臭の消臭効果もあり!。汗かくたびに、冷涼感が駆け抜ける!ひんやり成分130%、消臭成分120%のプロ用タイプ !(同社従来品比較)。ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
用途お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。お休み前にシーツ・パジャマに。シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。
寸法(mm)140×40×220/袋
質量(g)375/袋
種類冷却スプレー
香りミント
原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料
1袋(400mL)
¥1,290
税込¥1,419
3日以内出荷
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ詰め替えパウチ
1個(250mL)
¥548
税込¥603
欠品中
衣類にスプレーするだけでスーパークールな冷涼感!クール成分(メントール・乳酸メンチル)をW配合。エキストラミントの香り。たっぷり使える大容量タイプのつめかえ用。
タイプ大容量
香りエキストラミントの香り
アズワン品番65-0446-33
1本(280mL)
¥649
税込¥714
欠品中
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブル
サイズフリーサイズ(調節可能)
電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能IP67
充電時間(分)約40~60
充電可能回数約400回迄
モニタLCD(液晶ディスプレイ)
アラーム音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3
使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
衣類にスプレーするだけで、汗をかくとひんやり気持ち良く、冷感持続成分配合で汗がひいた後も気持ち良い冷感が続きます。(※冷感は個人によって感じ方が異なります。)
外気温や使用環境により、冷たさの感じ方・持続時間は異なります。暑い室内や通勤・通学前にシャツなどの衣類に使用すると、涼しく快適に過ごせます。衣類についた汗のニオイ菌を除菌し、消臭します。(※すべての菌を除菌するわけではありません。)
低アルコール配合です。爽やかなミントの香りです。たっぷり使える400mLの大容量タイプです。
用途衣類・布類用冷感スプレー
仕様【使用できない素材】革、毛皮、人工皮革、和装品。マスクには使用しない。絹・レーヨンなど水に弱い繊維や色落ち・色移り、シミなどの心配のあるものはあらかじめ目立たないところで試す。噴射した衣類の上に、色落ち・色移りしやすい衣類を重ね着しない。色の濃い衣類は、メントールの影響で白くなる場合がある。
種類冷却スプレー
1個(400mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
衣類にスプレーするだけ!
冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。
衣類についた菌を除菌します。
爽やかな香り付き。
香りフローラルソープ
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる!
朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!!
独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー
使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
1本(280mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ