28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質ベルオアシス、アクリル
幅(mm)60
質量(g)約30
首元はマジックテープ仕様となっております。レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるW効果が期待できます。
材質(本体):レーヨン
色ホワイト
質量(g)20
全長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
首元はマジックテープ仕様となっております。レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるW効果が期待できます。
材質(本体):レーヨン
色紺
質量(g)20
全長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
首元はマジックテープ仕様となっております。
レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でW効果が期待できます
ジュニアタイプの為、全長45cmと短いです。
高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。
ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
用途工場内作業,土木,建築作業,荷役,ピッキング作業,農業,園芸作業等
RoHS指令(10物質対応)対応
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1
長さ(mm)600
幅(mm)65
材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤
色ネイビー
首廻り(cm)約50まで
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤
色ディープブルー
質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140
タイプ保冷剤入タイプ
横幅(mm)60
全長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
欠品中
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
COOLIFY 2Sは、アプリ操作や最大28時間の長時間稼働を実現し、充電しながらの使用も可能な次世代のネッククーラーです。耐久性の高い素材を使用し、持ち運びにも便利な専用ケースを同梱。夏は8040mm2の冷却面積で瞬時に涼しさを提供し、冬は首元を温める加熱技術で快適さを維持します。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます 。アプリを使用して直感的に操作可能。最大28時間の長時間稼働。充電しながらの使用が可能。耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用。専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利。半導体技術を活用した冷却。加熱機能。瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積。冬には首元を暖める加熱技術搭載。温度制御技術で常に快適な温度を維持。国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
セット内容クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース
対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)2500× 2
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE、VCCI、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC
Bluetooth5.2 LE
稼働時間(時間)最大28
充電端子USB Type-C
1個
¥25,273
税込¥27,800
5日以内出荷
アラミド繊維と難燃レーヨンのミックス素材を使用。素材由来の難燃性なので、繰り返し洗濯しても難燃効果は、低下しません。
用途耐熱作業場
色オフホワイト
サイズフリー
混率(%)難燃レーヨン70%、コーネックス20%、ポリエステル10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
日差し対策にそのまま取り付け!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!。吸汗速乾・抗菌防臭加工。
用途ヘルメット用の日よけ
色ブラック
材質ポリエステル
頭囲(cm)約64(伸縮性あり)
使用目的日よけ
長さ(cm)【タレ】23
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
襟首のべたつき、汚れ解消に、汗とりパッド襟首用が登場!。吸水力に優れた不織布が汗を吸い、首元の不快感や汗じみの汚れを防ぎます。
用途トラスコ品番。701-6447
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
用途衛生美容用品
使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
種類冷却スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
【ネックカバー部】
天然素材である良質なシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しています。消臭吸湿に即効性があり、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
【アルミ遮熱カバー部】
後頭部首周りをアルミシートで遮熱。アルミ遮熱カバーは簡単に脱着可能。
材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
使用目的暑さ対策
寸法(cm)約28×195×0.5
機能吸湿・消臭、COOL冷感、遮熱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
関連キーワード