23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着 種別ジャケット 機能防寒 バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 温度設定3段階 保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
1着
29,900 税込32,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
欠品中

着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。
用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。 種別ジャケット 消費電力(W)8 入力電圧(V)DC:5 連続使用時間(時間)3(自動OFF) 機能発熱、水洗い可 温度調節3段階
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー 質量(kg)0.37 ブラック 連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

身体から外へ逃げる熱を皮膚へと再反射し、保温性を高め衣服にこもった汗の水蒸気を素早く放出する透湿性を併せ持つハイブリッド素材。 透湿性裏アルミ素材「MEGA HEAT」による高レベルの保温性+透湿性。 蛍光カラー+反射材・反射プリントによる高視認性。
混率(%)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 機能軽量、防水、撥水加工、防風、保温性、透湿、反射機能 仕様収納可能蛍光フード、内ポケット、フード調整付、左袖ブランドネーム、反射ワッペン(前立て)、腰部分補強、Tsオリジナル袖口アジャスター・インナーグローブ仕様 種別防水防寒ジャケット 生地マイクロリップ(PUコーティング)
1枚
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)110 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
3日以内出荷

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル 種別ベスト ネイビー 混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100 機能発熱/防寒
1着
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 動画あり
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%)ナイロン100 機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル 種別ベスト
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。 種別ジャケット 機能発熱 サイズLL(180) 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 入力ポート:USB Type-A 温度調節4段階 使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1) 着丈(cm)75 肩幅(cm)49 胸囲(cm)122 袖丈(cm)76 適応身長(cm)178-182 本体質量(g)750 質量(g)950(パッケージ込み) 仕様ヒート箇所:1 ブラック
1着
21,900 税込24,090
翌日出荷

ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。
Black
1着
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイルドヒートジャケット PROMOTE 動画あり
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに 種別ジャケット 材質表地・裏地:ポリエステル 機能発熱、ウォッシャブル 表示LED強/赤、中/白、弱/青 温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
1着
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大容量バッテリー付属!! 発熱箇所3箇所で暖かさをキープ!キャンプやバイク、長時間の野外活動などで活用できます!スマホでも温度調整可能。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途暖房服 種別ベスト 機能防寒 温度調節ベストについているボタンにて3段階調整可能(スマホにて自由に調節可能) 生地の種類【表/裏】ナイロン100%(撥水コーティング)、【中綿】ポリエステル
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量バッテリー付属!!約3秒で発熱。最高設定温度が60度。前後17箇所で発熱し、ベストの表地は防風防水素材、ダウンの採用でより驚く程の暖かさを実現。温度調整は4段階で自由に設定。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途暖房服 種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階調整可能 生地の種類【表】ナイロン100%(撥水コーティング)/【裏】ポリエスル、【中綿】ダウン90%
1セット
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション充電式シリコンウォーマー
材質シリコン 出力(W)4 本体寸法(mm)約420×80 本体質量(g)約180 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)1.5~2 モード温度:HIGE、MED、LOW バッテリー容量(mAh)1200 充電方式TYPE-C 使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。 入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷

ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷