【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りの色を見つけてコーディネートできる。。
適合洗浄暖房便座
材質パイル糸100%・地・糸:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
外形寸法(cm)約39×37
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸
消費電力(W)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.0
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)138
グリーン購入法適合
使用場所トイレ
適合洗浄暖房便座
混率(%)表糸/アクリル100、芯糸/ナイロン91、ポリウレタン9
RoHS指令(10物質対応)対応
ふかふかで柔らかな肌触りの洗浄便座カバー。「エトフトリア」シリーズに合わせたカラーリングで、洗浄・暖房便座専用。快適な座り心地のやわらかな便座カバー。ホックとフックで取り付けるので、ずり落ちしづらい。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×750×10
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルを洗浄・除菌する『ノズルきれい」を標準搭載したスタンダードモデル
区分貯湯式
タンク容量(L)約0.49
定格消費電力(W)318
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付)
温度調節範囲(℃)切、約35~40
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)166(231)
吐水量(L/min)おしり洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、やわらか洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、ビデ洗浄:約0.29~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)
グリーン購入法適合
座り心地ふんわりやわらかな洗浄・暖房型専用便座カバー。抗菌防臭加工。洗濯OK。
使用場所トイレ
適合洗浄・暖房型専用
材質表糸:アクリル(抗菌防臭加)、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
取付方式ホック式
RoHS指令(10物質対応)対応
洗える洗浄・暖房型専用便座カバー。洗浄・暖房型タイプの便座カバーです。大きめのホックで取り外しがラク。特殊すべり止め加工でズレずにフィットします。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
適合洗浄暖房便座
寸法(cm)約14×75×厚さ1
材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
取付方式ホック式
RoHS指令(10物質対応)対応
消臭機能付き便座カバー。
洗浄・暖房便座専用。
アンモニア臭を抑制。
丸洗い可能。
洗濯しても効果が持続。
日光に当てたり、洗濯し乾燥させることによって消臭機能が回復。
伸びが良いので着脱が楽。
適合洗浄暖房便座
色グリーン
混率(%)表糸/アクリル85・ナイロン15、芯糸/ナイロン91・ポリウレタン9
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×750×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
便座にのせて、裏面でマジックテープを留めるだけ、取り付け・取り外しが簡単。裏面に滑り止め加工を施しており便座を立ててもズレ落ちません。洗浄型・O型・U型、いろいろな便座に使えます。
適合洗浄型・O型・U型
材質ポリエステル100%
外形寸法(cm)約40.5×13×厚さ1
RoHS指令(10物質対応)対応
「3D」立体的フィット。
極ふわクッション便座カバー。
どの便座にも対応。
裏面吸着シート付き。
クッションは厚み2.5cm。
洗濯機で丸洗いOK。
仕様洗濯機丸洗いOK
適合O型便座・U型便座・洗浄暖房便座
材質表面/ポリエステル100%、吸着シート/アクリル樹脂
取付方式吸着式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×400×25
RoHS指令(10物質対応)対応
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約3.7
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.2
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)140
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)188
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード