カテゴリ

  • 照明(66)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 防犯用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 空調・電設資材(11)
  • 安全用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.23MB) (3.31MB)防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)取扱説明書(2.76MB)
自転車テールライト TL907Q5 ROCKBROS(ロックブロス)自転車テールライト TL907Q5ROCKBROS(ロックブロス)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
自動点灯&ブレーキ検知で、夜道をスマートに守る。
用途明るさ検知による自動点灯・消灯、ブレーキセンシング、輝度調整など多彩な機能を搭載したスマートテールライト。日中は自動でオフ、暗くなると自動でオンになる便利な設計で、つけ忘れの心配もありません。高耐久アルミ合金ボディは耐水・耐腐食性に優れ、突然の雨や水たまりにも対応。さらにバッテリー残量を一目で確認できるインジケーター付きで、USB充電も簡単。Q5シリーズは点滅・呼吸点滅・常灯などの多彩な発光モードを搭載し、Q5 miniではラピッド点滅などの新モードも追加。通勤・通学からナイトライドまで、スタイルと安全性を両立する次世代のテールライトです。材質アルミニウム合金
LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ)JEFCOM(ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)メンテナンスフリー設計日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)関連資料(2.24MB)流量120~220L/h取扱説明書(1.26MB)
幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組ファミリー・ライフ
4,998税込5,498
1セット(4本)
12日以内出荷
美しい光でお庭を幻想的に彩るLEDライト。太陽光充電で配線不要!高さを選べる2種類のパイプ付きでお好みに合わせて設置できますアウトドアの高級ランタンにも使用される、クリスタルカット装飾昼に充電し、暗くなると自動で点灯ロングパイプ使用時:広範囲を優しく照らしますショートパイプ使用時:鮮明に幾何学模様を映し出します地面に挿すだけの簡単設置天面にソーラーパネル搭載電気代0円とっても経済的点灯時間約8時間(フル充電時)お客様組立式
材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼質量(g)1本:本体:(約)93、ロングパイプ:(約)20、ショートパイプ:(約)6電源(発電部)ソーラーパネル・(充電部)単4形ニッケル水素電池1本使用光源LED時間満充電:約8時間連続点灯時間約8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.2×6.2×37.5バッテリー容量(mAh)1.2V 200
ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2Pトレードワン
1,398税込1,538
1パック(2個)
6日以内出荷
夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P トレードワンソーラー充電式フットライト【レンガ調】2Pトレードワン
1,298税込1,428
1パック(2個)
6日以内出荷
夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
ソーラーガーデングラスライト ジェムタイプ(ホワイト&レインボー) トレードワンソーラーガーデングラスライト ジェムタイプ(ホワイト&レインボー)トレードワン
799税込879
1個
6日以内出荷
玄関・庭や花壇などの地面に挿すだけの簡単設置のガーデンライト。ソーラー充電式なので電源が必要なく、明暗センサー搭載なので、暗くなると自動で点灯します。白色ライトとレインボーライトに切替できるので、カラフルで華やかな演出にも使用できます。
材質ステンレススチール・ガラス・ポリプロピレン質量(g)約295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×335
LEDバリアロープリール ReelexLEDバリアロープリールReelex
29,980税込32,978
1個
予約販売
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
LEDバリアロープ ReelexLEDバリアロープReelex
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
ソーラー充電アンティークガーデンライト トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライトトレードワン
779税込857
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。
電源ソーラー充電式素材ポリプロピレン、ポリスチレン光色電球色
ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組ファミリー・ライフ
4,398税込4,838
1セット(3本)
12日以内出荷
お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします玄関に、お庭に電気代0円、とっても経済的天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!昼間もお庭をお洒落に演出!暗くなると自動で点灯点灯時間約6時間(フル充電時)地面に挿すだけの簡単設置温かみのあるラタン調
仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)
自動点灯機能付き電波置き時計 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波置き時計保土ヶ谷電子販売
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
光センサーを搭載しており、周囲が暗くなるとバックライトがほんのり点灯する見やすいデジタル置時計です。(自動点灯ON/OFF可)電波時計なので時刻合わせの必要がなく便利。アラーム・スヌーズ・温湿度表示、カレンダー機能など必要な情報が一目でわかる見やすさにこだわった液晶です。
材質プラスチック/ガラス寸法(mm)高さ886×幅207×奥行47ホワイト質量(g)285タイプ電波時計電源単4乾電池×2機能12/24時間設定、アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、光センサーによる自動点灯(ON/OFF機能付き)寿命約1年(アルカリ電池推奨)
点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!高輝度LED搭載 6V レインボーカラー点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式CSX2-RGB-BOTTOM寸法(mm)185×48質量(g)146スイッチ下スイッチ電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅使用可能日数12日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色マリンテック
2,798税込3,078
1式
予約販売
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-G寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+緑使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-W寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+白使用可能日数30日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 黄色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 黄色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 赤色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 白色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 白色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 緑色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 青色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m オーム電機ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10mオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式のストリングライト明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯点灯パターンは8種類から選べますLED発光部の長さは約10m
付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色 IP65 屋外対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
昼間はソーラーパネルで充電 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに 簡単設置 電気代0円 雨やほこりに強い 広く照らす広配光
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-5~+45保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68光源白色LED(交換はできません)使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)検知方式赤外線方式点灯保持時間10秒明るさ(Lm)【常時】20
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型ホームテイスト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら