27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテック背景布 S
撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質組成:綿100% 防炎性能試験番号AO 090353
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。 材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
仕様(裁断方法)レーザーカット 材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)
1枚
1,660 税込1,826
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス暗幕
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス暗幕
防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
特性防炎
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。料理やフィギュアなど大きめの物の撮影に便利な60cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース 材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン 質量(g)約1025(収納時) 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約585×1200 外寸(mm)約W600×H600×D600
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg)4.2 幅(cm)112~298 高さ(cm)101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

カモ井加工紙mt フォト グレー
【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
グレー 長さ(m)50
1巻
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース 材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン 質量(g)約645(収納時) 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース 材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン 質量(g)約1400(収納時) 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500 外寸(mm)約W750×H750×D750
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300 色温度3200-6500K LED120pcs (7W-10W) 明るさ(Lm)LED:約1600 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)1000 寸法(mm)暗幕のすそ:100 開口部(mm)200 フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンテック背景布 L
撮影用背景布3×6m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質軟質塩化ビニールフィルム(t=0.3mm) タイプ防炎タイプ 遮光度100%(JIS L-1055)
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール 寸法(mm)900×750×900 アズワン品番2-8070-04
1個
77,900 税込85,690
翌々日出荷

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機組立式暗室
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)2000 寸法(mm)暗幕のすそ:100 開口部(mm)300 フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス簡易暗室
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明立精機組立式暗室
一般の実験室内に、写真の現像ができる遮光性を持った暗室を作る事が可能です。組立は、樹脂コーティングしたスチールのポールをはめ込み式のジョイントコーナー金具で組み立てて、暗幕をかぶせるだけで簡単にできます。暗室内の作業内容に応じて次の3タイプを用意しています。
高さ(mm)2000
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)