D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
D40用ワンタッチランナーA岡田装飾金物当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーS岡田装飾金物当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールの交叉レールです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-40材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテンカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合ST-40材質アルミ長さ(mm)800×800色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合ST-40材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100までRoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ岡田装飾金物当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6895材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ岡田装飾金物予約販売
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40用継カバー岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用ジョイント岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用中間ストップ岡田装飾金物当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7204寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
D40用キャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用天井Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用Sブラケット岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用ステージランナー岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用ランナーA岡田装飾金物(4件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40カーブレール岡田装飾金物翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)