チェックシート使用で、暗記にお使い頂けます
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)太/4・細/0.8~1.1
材質ボディ:樹脂
質量(g)9.0
タイプツイン
インク水性染料(インキ)
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×11.0×134.0
線の太さ太字・細字
太書きはペン先がしなるタイプなので、平面にも曲面にもしっかりとフィットしてきれいな線が引けます。
1本で、細・太両用タイプ。筆記線は鮮やかで明るい発色で、紙の裏側にインクがにじみにくいです。
線幅(mm)太:3.5~4.0、細:1.2
材質軸・キャップ:樹脂
軸径(Φmm)(最大)11.5
全長(mm)141.5
質量(g)10.1
タイプツイン
適合規格キャップ安全性ISO規格
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字・細字
暗記用筆記具の決定版!消去液がついた2モデルは1本でマーキングと消去が可能。
緑インクには赤いシート、赤インクには緑のシートを使用することで覚えたい文字が消えて見えます。
記憶向けラインマーカー。
用途暗記時
全長(mm)141
タイプツイン
種類暗記用マーカー
最大径(Φmm)12.8
線幅(mm)最大筆記幅:3.8
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。
赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。
例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。
種類暗記用マーカーセット
シートサイズ(mm)92×145×22
商品タイプ使い切り本体
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯!
複数のペンがつながる。まとまる。
三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
マークした文字の上に、暗記用シートをかぶせると、文字を隠すことができます。
消去ペンでマーキングを消すことができます。
インク色赤
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)約4
寸法(mm)16.3×13.5×141.8他
質量(g)12.0他
タイプシングル
インク水性染料
線の太さ太字・細字
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。 白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。 描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。 太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
用途水性ボールペン
材質軸・キャップ・先栓・尾栓:PP/ケース:PP
全長(mm)153(キャップ付)
シリーズボールサイン
方式キャップ式
質量(g/本)8
最大径(Φmm)10
インク色ムーンライト蛍光イエロー・ムーンライト蛍光オレンジ・ムーンライト蛍光レッド・ムーンライト蛍光ピンク・ムーンライト蛍光グリーン・ムーンライトレッド・ムーンライトローズ・ムーンライトパープル・ムーンライトグリーン・ムーンライトブルー(10色)
ボール径(Φmm)1
インク水性顔料
入数10本
色(軸)透明
1セット(10色)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード