52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1セット(10個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排気用チューブに接続するアダプターです。 90°の角度に曲げてチューブに接続できます。
材質硼珪酸ガラス3.3 管長(mm)20 摺合せ24/40 アズワン品番4-4112-01 枝管外径Φ9mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 適合外径(Φmm)14~18(蛇口) 適合水圧(MPa)0.1~0.7 耐熱温度(℃)60 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、耐圧
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番120-8136 種別ヒッキー型 幅(mm)165 全長(mm)285 質量(kg)3.8 高さ(mm)80 適合規格(厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
27,980 税込30,778
欠品中

1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポットエルボ
給排気管の曲り部分に接続に使用します。
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
489 税込538
翌々日出荷

防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
839 税込923
翌々日出荷

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
439 税込483
翌々日出荷

アズマ工業バスパイプ洗い
風呂釜の奥までブラシが届き、パイプの中の湯アカを密集したブラシでゴシゴシこすり落とします。ブラシはパイプを傷めにくい程よい硬さ。柄は自由に曲がり、柔らかすぎないので腕が疲れにくく、扱いがラクです。排水管のお掃除にも使用できます。
用途風呂釜パイプの湯アカをこすり落とす 材質(ブラシ・柄)ポリプロピレン 質量(g)約40 寸法(cm)約5×58×5 耐熱温度(℃)90 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
529 税込582
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。 セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱 質量(kg)15 消費電力(W)250 電源AC100V 電源コード(m)2.6 パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100 清掃能力距離(m)40
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
499 税込549
翌々日出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水フレキアングルコネクタ
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)