頭部は鋼付を使用し切れ味が持続します。
草削り作業に最適です。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途草削り作業。
全長(mm)1200
材質(頭部)スチール/(柄)天然木/(キャップ)樹脂
質量(g)560
先幅(mm)(頭部)110
1丁
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業
材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)310
質量(g)95
柄長さ(mm)270
頭部幅(mm)135
頭部高さ(mm)35
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
全長(mm)1300
質量(g)400
刃長(mm)120
柄長さ(mm)1200
刃渡り(mm)120
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)195
刃渡り(mm)165
柄長さ(mm)360
全長(mm)420
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)200
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)1300
質量(g)400
刃長(mm)140
刃形三角刃
刃幅(mm)60
柄長さ(mm)1200
刃渡り(mm)140
先幅(mm)140
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。
用途草刈り
柄長さ(mm)135
グリーン購入法適合
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り
グリーン購入法適合
関連キーワード