先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.1
材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)480
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)3.1
シャフト長さ(mm)400
先端径(Φmm)4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
色黒
材質ゴムマグネット
仕様等方性磁石
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
特性強力
厚さ(mm)1.2
タイプ等方性マグネット
長さ(cm)150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)610
質量(g)約184
吸着力(N[kgf])22(2.2)
材質(クリップ)PP
材質(シャフト)スチール
先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25
特性強力
厚さ(mm)t4.5
長さ(mm)500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)500
定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)310
厚さ(mm)6
高さ(mm)7
質量(g)15
吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚
磁束密度(表面)3600G
2018年トラスコ掲載ページ10 0644
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267
全長(mm)615
質量(g)126
電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源白色LED1灯
つかみ寸法最大Φ23mm
光束(Lm)3
保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
全長(cm)64
吸着力(最大)800
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
NS極が両端に着磁されており、はさみで切断しても切断面に極が現れる現象を簡単に確認することができます。
磁石の性質を調べるのに適した学習用のゴム磁石です。
寸法(mm)8×200×4
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 磁力オンオフ機能付
モノタロウ
¥529
税込¥582
強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
トラスコ品番777-7841
全長(mm)600
質量(g)202
先端径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。
トラスコ品番373-9112
質量(g)170
寸法L(mm)512
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)約620
質量(g)約108
シャフト径(Φmm)約6.8
電源ボタン電池LR44×3個(別売)
吸着力(N)約12
シャフト長さ(mm)約410
先端径(Φmm)約15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615
トラスコ品番495-9272
質量(kg)126(電池含む)
寸法A(mm)76
寸法T(mm)14.5
光源1灯
LED(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
色黒
材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤
厚さ(mm)1.2
仕様等方性磁石
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。
材質(磁石)ネオジム磁石
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)720
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ
質量(kg)1
タイプマグネット付
シャフト径(Φmm)5.8
吸着力(N[kgf])約0.5
シャフト長さ(mm)650
先端径(Φmm)15
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
自由に曲がる三脚と磁石でどこどえも簡単に取付が可能です。常時点灯モードとセンサーモードの切替機能付きで用途にあわせて使い分けができます。
仕様点灯切替:AUTO(センサー)/OFF/ON(常時)
電源単3アルカリ乾電池×3
センサー赤外線探知方式
センサー探知範囲角度最大110°、範囲最長4m
電池寿命センサーモード時:1日10回の使用で約3か月、常時点灯:約3時間
明るさ(Lm)150
点灯時間約10秒
磁石と自由に曲がる三脚で簡単取り付け。
用途ふわっとついてふわっと消える。
寸法(mm)約95×80×115
質量(g)約160
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
アズワン品番64-3673-59
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間【感知】10秒
センサー感知範囲【水平】約110
感知距離(m)【水平】約4
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115
質量(g)130(電池・三脚含まず)
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間10秒(固定)・常時点灯
センサー感知範囲110℃
感知距離(m)4
点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO
光源LED0.5W×4個
設置場所屋外
設置方式三脚
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170
コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス
適合用途充電
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170
コネクタ受電側:Type-C、給電側:USB-Aオス
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM
長さ(mm)最小時約255、最大時約580
質量(g)210
使用電池単4
適合車種汎用
関連キーワード