仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状150度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
パイプ形状120度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
パイプ形状J型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
全長L2(mm)800
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)16
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])2.1
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)15
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t
曲げ能力(鉄筋)(mm)30
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])3
電源(V)三相200
電源コード(m)2
出力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450
設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)
質量(kg)59
トラスコ品番461-5387
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。
材質鉄・プラスチック
パイプ径(Φmm)28
質量(g/m)532(1mあたり)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)20
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])3
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)23
トラスコ品番461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329
全長(mm)245
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)150
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.2
アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.5
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
使用電圧(V)AC100
電球LEDランプ60W相当E17電球色
最大挟み幅(mm)30
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
関連キーワード