カテゴリ

  • 作業工具(58)
  • 事務用品(16)
  • 農具(9)
  • ヘルスケア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「曲線はさみ」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン キャナリーラインキャナリー
1,398税込1,538
1個
予約販売
新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。
用途曲線を切る際に。トラスコ品番853-3730材質刃部:ファインセラミックス、本体:ABS樹脂全長(mm)120ブルータイプ替刃あり刃長(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
ツメキリハサミ(ミニーマウス) 貝印ツメキリハサミ(ミニーマウス)貝印
989税込1,088
1個
5日以内出荷
・先が丸く安全でサビに強いステンレス製。・乳幼児のツメが切りやすい曲線刃と握りやすいハンドル設計。
材質刃部/ステンレス刃物鋼・ハンドル/ABS樹脂(抗菌剤含有)・キャップ/ABS樹脂(抗菌剤含有)寸法(mm)5.4×1×9.4
ナチュラ ツールピット サンカナチュラ ツールピットサンカ
799税込879
1個
4日以内出荷
・出し入れできる取っ手でラクラク持ち運び握りやすい丸みのある取っ手付き。片手がふさがっている状態でも、もう一方の手で手軽に持ち運ぶことができます。取っ手は出し入れができるので、取っ手を下ろして引き出しの中にボックスごと収納することもできます。・細かく仕分けできるから細々したモノの整理にぴったりS、Mサイズは7部屋、Lサイズは8部屋に仕切られているので、細かく仕分けできます。ペンやハサミ、リモコンなど横に倒さずに立てて収納することができ、使いたいときにサッと取り出すことができます。・小さなモノは取り出しやすい浅い部屋に取り出しにくかったり迷子になってしまいやすい消しゴムやリップなどの小さなモノは浅い部屋に。取り出しやすいように、手前側の壁が曲線になっているのもポイント。・積み重ねできるので省スペース収納に収納したまま積み重ねができます。デスクの上などあまりスペースがとれない場所でも、積み重ねることですっきりと片付けられます。・プラスチック製なので丸洗いできて いつも清潔汚れても布などでサッと拭き取ればOK。丸洗いもできるので、いつも清潔を保てます。赤ちゃんのケア用品入れや救急箱、掃除用品入れにもぴったりです。
材質本体:ポリプロピレンホワイト高さ(mm)106奥行(mm)157
刃長大久保鋏 TAKAGI(高儀)刃長大久保鋏TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品本体×1切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
大久保鋏 TAKAGI(高儀)大久保鋏TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)万能金切鋏 チョッパーSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
メタルフレーム 6mm幅x10M ペベオメタルフレーム 6mm幅x10Mペベオ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メタルでできたコード状の粘着フレームです。はさみで幅や長さが簡単にカットでき、テープがついているので複雑な曲線にも対応できます。立体的で余地ステンドグラスに近い本格的な仕上がりをお楽しみ下さい。(3mm幅にカットして利用することができます。)
用途ステンドグラス風輪郭線用仕様ステンドグラス風輪郭テープトラスコ品番594-1007材質危険物の類別非危険物
コクヨのはじめてハサミ コクヨコクヨのはじめてハサミコクヨ
519税込571
1個
翌々日出荷
マイクロギザ刃によって紙が逃げにくいので、プラスチック製でもよく切れます。 プラスチック製で刃先が丸いので安心です。 ハサミの上手な使い方が練習できる練習用台紙付き。 直線や曲線を切る練習ができる練習用シート付き。 右利き用。 推奨年齢2~4歳。
付属品練習用台紙・練習用シート付き材質ABSタイプスタンダード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×10外寸法(mm)全長121×60刃渡り(mm)50
剪定鋏 ウィキャン剪定鋏ウィキャン
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
カーボンスチールの美しい曲線刃で、切れ味が長く持続 大きい刃も魅力です 滑り止めグリップハンドルで握りやすい 開閉バネのサポートが手の負担を軽減 長時間の使用を考慮した設計です 水分を含む枝を切ってもサビにくいから、お手入れも楽です。
仕様●サイズ:長さ20×幅5×奥行き2cm●材質:カーボンスチール・アルミ合金・PVC・PPアズワン品番68-4067-45
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプマルコプロダクツ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0182材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂刃長(mm)38切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6刃先波板専用刃切断能力(mm)鉄板0.6六角軸シャンク径6.35mm切断直線、左曲がり
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプ マルコプロダクツ電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプマルコプロダクツ
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。コンパクト軽量タイプで持ち運びに便利です。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0181材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム刃長(mm)38切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)アルミ板1.2切断能力(mm)鉄板1六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板1.2切断直線、左曲がり
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] マルコプロダクツ電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]]マルコプロダクツ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0180材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂全長(mm)190刃長(mm)38切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)切断能力(mm)ステンレス板0.8刃先標準刃切断能力(mm)アルミ板1.5切断能力(mm)鉄板1.3六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板2.5切断直線、左曲がり
ストーマケア用ハサミ ALLEXストーマケア用ハサミALLEX
969税込1,066
1丁
当日出荷
全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途ストーマ装具のカットに。トラスコ品番391-2770材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25
倍力金切はさみ 直型 iHelp倍力金切はさみ 直型iHelp
799税込879
1個
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
ツメキリハサミ プーさん 貝印ツメキリハサミ プーさん貝印
939税込1,033
1個
8日以内出荷
くまのプーさんのデザインが入ったツメキリハサミです。乳幼児のツメが切りやすい曲線刃。
仕様●パッケージサイズ:155×72×13mm●重量:24gアズワン品番65-8921-97
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
16,000税込17,600
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-80
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
15,800税込17,380
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
19,000税込20,900
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-82
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
16,700税込18,370
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-85
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
17,400税込19,140
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-81
工作はさみ V2 美鈴工作はさみ V2美鈴
609税込670
1丁
翌々日出荷
お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
カーブハサミ 140 Clover(クロバー)カーブハサミ 140Clover(クロバー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
生地のカーブが切りやすい、刃がカーブしたはさみ。アップリケモチーフやパッチワークなどの曲線カットに使いやすい。 <刃の特長> 全体がゆるくカーブしているので、どんな曲線でも切りやすい 厚みのあるブレードなので耐久性がある。 <柄の特長> 柄が左右対称なので、右利き、左利きどちらでも持ちやすい。 <ソリ刃との違い> 従来はさみの”ソリ刃”は、基本は直線刃で先端のみカーブしている。先端で生地を傷つけないためのソリなので、曲線を切るためのカーブはさみとは目的が違う。
材質刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:オレフィン系樹脂長さ(mm)140幅(mm)65
メジャー付ハサミ コロプラストメジャー付ハサミコロプラスト
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃がカーブしており、曲線を切るのに適したハサミです。ストーマ袋のフィルムを傷つけないよう、刃先を丸くしました。手先の機能が低下している方でもカットが簡単にできます。
ハラク ライン 替刃 長谷川刃物ハラク ライン 替刃長谷川刃物
619税込681
1個
17日以内出荷
新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。曲線を切る際に。
材質刃部:ファインセラミックス、本体:ABS樹脂全長(mm)32刃長(mm)0.2商品番号853-3733アズワン品番64-7270-60繰り返し・詰め替え対応
板金ハサミ 立エグリ刃 FREUND(フロイント)板金ハサミ 立エグリ刃FREUND(フロイント)
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
曲線切り専用として小さな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)250刃先右曲り
板金ハサミ 柳刃 (左曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ 柳刃 (左曲がり)FREUND(フロイント)
8,298税込9,128
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり)FREUND(フロイント)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45刃先右曲り
板金ハサミ 柳刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)FREUND(フロイント)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260刃長(mm)42刃先右曲り
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。 アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に全長(mm)270質量(g)310切断対象生木等
左用剪定鋏 フェルコ左用剪定鋏フェルコ
13,980税込15,378
1丁
4日以内出荷
回転式ハンドル、アングルヘッド及び曲線ハンドルを採用したシリーズ中の最上位モデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO7の左利き用です。全長(mm)210質量(g)290
左用剪定鋏 フェルコ左用剪定鋏フェルコ
10,980税込12,078
1丁
3日以内出荷
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用し、切断機能に特化したモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO8の左利き用です。全長(mm)210質量(g)245
ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業ターボニブラー 本体・替えパンチ付若井産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!インパクトドライバに取り付けて使用板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)軟鋼板:1.6mmまでステンレス板:1.0mmまで真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
はさみ・金切(プロ用/エグリ) エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ)エスコ
43,300税込47,630
1丁
翌日出荷
エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタンアズワン品番65-2142-40
ペンカット レイメイ藤井ペンカットレイメイ藤井
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリムで軽量だから持ち運びに便利 ハンドルループ付で曲線も切りやすい左右両利き使用可能・キャップ付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×127×13質量(g)12.8材質本体=ABS キャップ=PP ハンドル=PE全長(mm)127繰り返し・詰め替え対応
ロールバッタα 東北エスパルロールバッタα東北エスパル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。全長(mm)約250寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)タイセイ(2件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
信秀 剪定鋏金止 EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 剪定鋏金止EIGERTOOL(アイガーツール)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
庭木や果樹の太めの枝を切れる剪定鋏刃のカーブをきつく、刃先を薄く、刃元を厚く造ることで、切れ味良い鋏です持ち手の曲線により、バネの力で大きく開くハンドルでも力を入れやすい構造ですロック・解除も簡単な金止め式となっています
寸法(mm)200
信秀 剪定鋏金止 EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 剪定鋏金止EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
庭木や果樹の太めの枝を切れる剪定鋏刃のカーブをきつく、刃先を薄く、刃元を厚く造ることで、切れ味良い鋏です持ち手の曲線により、バネの力で大きく開くハンドルでも力を入れやすい構造ですロック・解除も簡単な金止め式となっています
寸法(mm)180
信秀 古流鋏 EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 古流鋏EIGERTOOL(アイガーツール)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です刃の角度を鋭角にすることで、断面の繊維を潰さずに切ることができるため水の吸い上げが良く、活けた花を長く楽しむことができます「つる手と言われる持ち手の輪は、大きく滑らか曲線を描き、しっかりと握りやすく疲れにくい構造になっています
全長(mm)165
土と芝の根 どめどめシートLL DAIM土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら