カテゴリ

  • 作業工具(13)
    • ドライバー(10)
  • 電動工具(4)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(2)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • 給排気系(1)
  • 切削工具(1)
    • 木工用ドリル(1)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
刃先マグネット
グリップタイプ
軸貫通
商品構成
セット品・単品
全長(mm)
85・122・200・300・400
ブランド
モノタロウ・SK11・ANEX・PROZONE・マキタ・TRUSCO・スターエム・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BLACK&DECKER・尾崎亀商店・SK(新潟精機)・JEFCOM(ジェフコム)・千吉
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「曲者」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルドライバー 曲者 SK11

    アングルドライバー 曲者

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
    用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
  • アングルドライバー スリムヘッド PROZONE

    アングルドライバー スリムヘッド

    PROZONE(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
    用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
  • 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX

    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
    トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
  • 剛短L型アダプター ANEX

    剛短L型アダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
    トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
  • スマートアングルドライバー SK11

    スマートアングルドライバー

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
    用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
  • 電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO

    電動ドライバー用アダプターL型

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース全長(mm)387質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)最大締付トルク(N・m)60バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実働約27、フル40ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
    回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
  • コーナーストロング 極短 スターエム

    コーナーストロング 極短

    スターエム(8件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
    セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER

    アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー)

    BLACK&DECKER
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    用途裏面作業などキツイ態勢での作業にトラスコ品番818-7825適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)70最大トルク(N・m)6
  • スーパーショートL型アダプター ANEX

    スーパーショートL型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
    用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • ワニドラJr ANEX

    ワニドラJr

    ANEX
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
    用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
  • アングルキャブドライバー モノタロウ

    アングルキャブドライバー

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
    用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5販売区分業務用
  • LグリップPRO サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    LグリップPRO

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
    用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個トラスコ品番396-1346接続口径6.35(六角)全長(mm)168材質(本体)鉄質量(g)400最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強靭L型アダプター ANEX

    強靭L型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    ●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
    用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業にトラスコ品番469-6174セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)種類セット品商品構成セット品
  • コンクリート針 千吉

    コンクリート針

    千吉(11件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
    用途コンクリート用。材質(針)炭素工具鋼
  • フランジスコヤ SK(新潟精機)

    フランジスコヤ

    SK(新潟精機)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    翌々日出荷
    フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
    用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキビットセッター JEFCOM(ジェフコム)

    フレキビットセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
    セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
  • フレキシブルシャフト TRUSCO

    フレキシブルシャフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
    トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • KOプライマー刷毛 曲者~十度・厚~ 尾崎亀商店

    KOプライマー刷毛 曲者~十度・厚~

    尾崎亀商店
    ¥219税込¥241
    1本
    6日以内出荷
    コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。厚タイプはマンション等の大規模改修工事のプライマー塗布時におすすめです。
    用途マンション等の大規模改修工事のプライマー塗布厚さ(mm)10全長(mm)220先端角(°)10毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛毛幅(mm)20
  • KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~ 尾崎亀商店

    KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~

    尾崎亀商店
    ¥139税込¥153
    1本
    6日以内出荷
    コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
    用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)15毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
  • KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~ 尾崎亀商店

    KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~

    尾崎亀商店
    ¥139税込¥153
    1本
    6日以内出荷
    コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
    用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)10毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
  • KOプライマー刷毛 曲者~十五度・厚~ 尾崎亀商店

    KOプライマー刷毛 曲者~十五度・厚~

    尾崎亀商店
    ¥219税込¥241
    1本
    6日以内出荷
    コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。厚タイプはマンション等の大規模改修工事のプライマー塗布時におすすめです。
    用途マンション等の大規模改修工事のプライマー塗布厚さ(mm)10全長(mm)220先端角(°)15毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛毛幅(mm)20