カテゴリ
- メカニカル部品(2,025)
- 油圧機器・油圧ホース(1,865)
- 作業工具(1,424)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,307)
- FA担当者のオススメ新商品(1,293)
- 科学研究・開発用品(928)
- パソコン/周辺機器(841)
- ポンプ・送風機・電熱機器(804)
- 制御機器(598)
- 電気材料(502)
- 配管・水廻り設備部材(466)
- 医療(453)
- 空調・照明・電設資材(438)
- バイク部品(347)
- 船舶用品・漁業資材(215)
- 切削工具(210)
- 清掃用品(199)
- 家電(186)
- 建材・エクステリア(185)
- 研磨材(175)
- 安全用品(173)
- 測定用品(163)
- 学童・教育用品(158)
- 卓上消耗品(137)
- 物流用品(134)
- 塗装・養生・内装用品(133)
- 事務用品(131)
- 介護用品(118)
- 建築金物(116)
- 厨房用品(113)
- 電動工具(100)
- 機構部品(99)
- 店舗什器・備品(86)
- オフィス家具(85)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
- 溶接用品(81)
- 農具(74)
- 作業服(73)
- トラック用品・パーツ(66)
- 農業・園芸資材(65)
- カー用品(57)
- 保管用品(48)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
- 自動車補修部品(48)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 安全標識(39)
- ヘルスケア(39)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 安全保護具(33)
- 手袋(31)
- 梱包用品(29)
- 縫製用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- テープ(27)
- 接着剤・補修材(24)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- 鈑金・塗装(21)
- 空圧工具(21)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 住設機器(20)
- 整備工具・収納(18)
- ガレージ機器・整備設備(18)
- 自転車部品(16)
- 日用品(14)
- クリーンルーム用品(12)
- 救急・衛生(12)
- 農業機械(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- タイヤ・足回り(10)
- バッテリー・電装(10)
- 防犯用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 塗料(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 食品・飲料(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- マスク(5)
- 防災用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 完成車(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- エンジン工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,126)
- ヤガミ(776)
- NSK(日本精工)(708)
- ダイヤトレンド(630)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(542)
- エスコ(539)
- Igus(イグス)(478)
- RS PRO(433)
- ERECTA(エレクター)(351)
- 潤工社(238)
- 千代田通商(210)
- NOJIMA ENGINEERING(179)
- TRUSCO(175)
- ビー・ブラウンエースクラップ(148)
- YAGEO(137)
- 十川ゴム(133)
- フリッツメディコ(133)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(123)
- WPH(123)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「曲」の検索結果

鉄筋曲 台・ハンドル
オーエッチ工業¥1,698~税込¥1,868~1台翌日出荷から3日以内出荷力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。用途鉄筋曲用RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(38件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様JISマーク、赤数字入形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR
ASUS(エイスース)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル。・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現。・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能。・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供。・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R質量(kg)9.32電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180表面処理アンチグレア機能SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比3000:1(標準)液晶パネル34画素ピッチ0.2318mm表示色1073.7M(10 bit)解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/ 178°(CR≧10)スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比21:9走査周波数【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45本体寸法(cm)80.93×51.1×26.49(スタンド含む)パネル駆動方式VAフリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100(最大)輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)4(GTG)HDR対応HDR10
曲棒 (長ハンドル)
Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
メッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズ
nopa¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000017医薬品医療機器等法一般医療機器
曲板(プレート)
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。用途建築・鉄工用。土木工事に最適。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66先端ベントタイプ45°角寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)
ベッセイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷刃が長いので連続切り、大きなR用です。用途板金。鉄工業。トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)450刃長(mm)64切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
40°先曲アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
灯油缶
千曲化成(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。取手あり
ポリタンク 20L 白 大口
千曲化成¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。容量(L)20内径(Φmm)キャップ内径:65口内径(Φmm)50材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)1200タイプポリタンク、広口肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)
千曲化成(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。容量(L)10内径(Φmm)キャップ内径:50口内径(Φmm)38材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)800肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
先曲がりピンセット
ホーザン(20件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9先端形状先曲RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(68件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
ノズルセット 大 大口缶用
千曲化成¥379税込¥4171セット当日出荷千曲化成製大口缶用ノズル大と穴空きキャップ大のセット品です。用途千曲化成製缶口部内径50mmの缶にお使いいただけます。ノズル先端外形23mm。材質ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)40(ノズル)、22(キャップ)内径(Φmm)65(キャップ内径)ノズル長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
先曲ラジオペンチ
(26件のレビュー)¥858税込¥9441本欠品中作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ピンセット 先曲がり SUS304
(18件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)120質量(g)15先端形状先曲り型
竹ブラシ曲柄
インダストリーコーワ¥1,088税込¥1,1971パック当日出荷竹ブラシのお買い得パックです。トラスコ品番168-5328幅(mm)240全長(mm)305線径(Φmm)0.1毛丈(mm)13毛材豚毛行数3植付(mm)3
20Lポリタンク スタッキングタイプ
千曲化成¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。材質ポリエチレン色白質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付
千曲化成¥319税込¥3511個当日出荷千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
角缶 10L 白 大口
千曲化成¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)210×210×310H色ナチュラル質量(g)700容量(L)10内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし
...