ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
質量(g)9
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
関連キーワード